高千穂交易
TK定荷重バネ
定荷重バネは引き出しても押しても、またそのストロークが長くても、常に一定の力で往復するバネです。
バネの内側はドラムに巻き付けてあり、バネの外側を引っ張ると軸上でドラムが回転してバネが引き出されます。
内容量
1本
全13種類を絞り込む
出力(N)
選択してください
0.49
0.98
1.96
3.92
5.88
7.84
9.8
15.68
19.6
25.48
31.36
42.14
50.96
寸法b(mm)
選択してください
17
25.6
26.2
30.6
35.6
37
43.6
45.6
寸法f(mm)
選択してください
10
20
25
30
38
40
50
寸法(mm)
(セット+ストロークマックス)500
(セット+ストロークマックス)1000
(セット+ストロークマックス)1500
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
出力(N)
寸法a(Φmm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法f(mm)
寸法SW(mm)
寸法(mm)
取付穴径(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法e(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73602558
CONS0.05-1
0.49
26
17
18
10
16
(セット+ストロークマックス)500
3.2、(取付穴位置)5
5.2
8.2
¥
3,660
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
73602567
CONS0.1-1
0.98
26
17
18
10
16
(セット+ストロークマックス)500
3.2、(取付穴位置)5
5.2
8.2
¥
3,660
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73602576
CONS0.2-1
1.96
26
17
18
10
16
(セット+ストロークマックス)500
3.2、(取付穴位置)5
5.2
8.2
¥
3,660
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73602585
CONS0.4-1
3.92
34
25.6
27.6
20
18
(セット+ストロークマックス)1000
4.5、(取付穴位置)8
10.2
13
¥
4,220
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73602594
CONS0.6-1
5.88
34
25.6
27.6
20
18
(セット+ストロークマックス)1000
4.5、(取付穴位置)8
10.2
13
¥
4,260
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
73602603
CONS0.8-1
7.84
34
30.6
32.6
25
18
(セット+ストロークマックス)1500
4.5、(取付穴位置)8
10.2
14
¥
4,690
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73602612
CONS1.0-2
9.8
38
26.2
27.6
20
21
(セット+ストロークマックス)1000
4.5、(取付穴位置)8
10.2
14
¥
4,420
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73602628
CONS1.6-1
15.68
38
35.6
37.6
30
21
(セット+ストロークマックス)1500
4.5、(取付穴位置)8
10.2
16
¥
5,160
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73602637
CONS2.0-2
19.6
44
35.6
37.6
30
26
(セット+ストロークマックス)1000
4.5、(取付穴位置)8
10.2
14
¥
5,030
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73602655
CONS3.2-1
31.36
44
35.6
37.6
30
26
(セット+ストロークマックス)1000
4.5、(取付穴位置)8
10.2
14
¥
5,480
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
73602664
CONS4.3-1
42.14
44
43.6
45.6
38
26
(セット+ストロークマックス)1000
4.5、(取付穴位置)8
10.2
16
¥
5,990
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73602673
CONS5.2-1
50.96
60
37
40
50
41
(セット+ストロークマックス)1500
4.5、(取付穴位置)8
10.2
16
¥
7,190
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73602646
CONS2.6-2
25.48
44
45.6
47.6
40
26
(セット+ストロークマックス)1000
4.5、(取付穴位置)8
10.2
16
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください