高千穂交易
TK MicroUSB2.0シリーズ
USB2.0規格ケーブルMicroコネクタタイプです。
最大480Mbpsの高速データ通信と給電能力を備えます。
高密度銅線ダブルシールドによりノイズ干渉を抑制します。
コネクタ形状
USB Type-Aオス - micro USBオス
ケーブル外径(Φmm)
5
伝送速度(Mbps)
(最大)480
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプ
USB2.0
ケーブルタイプ
スタンダード/やわらか
変換タイプ
オス-オス
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73602838
USB2.0 Aオス-Bオス 2.0m
白
2
¥
859
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
73602795
USB2.0 Aオス-Bオス 0.3m
黒
0.3
¥
629
取扱い終了
返品不可
73602804
USB2.0 Aオス-Bオス 0.5m
黒
0.5
¥
649
取扱い終了
返品不可
73602813
USB2.0 Aオス-Bオス 1.0m
黒
1
¥
789
取扱い終了
返品不可
73602822
USB2.0 Aオス-Bオス 1.5m
黒
1.5
¥
829
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください