土井製作所
ストパック スポンジ
(1件のレビュー)
長さ(mm)
1000
幅(mm)
50
厚さ(mm)
20
質量(kg)
0.1
内容量
1組(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73602978
-
1
50
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください