曜日別特売

低圧進相コンデンサ

低圧進相コンデンサ - ニチコン低圧進相コンデンサ - ニチコン低圧進相コンデンサ - ニチコン

乾式、樹脂ケース入、保安機構付で、高い信頼性を有します。
DINレールにワンタッチで取り付けできます。(DINレール幅35mm用)
共通の取り付アダプターを使用した場合でも、ワンタッチで取り付けが可能です。
取り付けは、背面と底面の二方向が選べます。
外装は良好な絶縁構造であり感電の心配がなく、また接地工事も不要です。
小形化により、背面取り付けの場合、取り付けスペースが従来品に比べて約50 %削減できます。
併設されるMCB・MCと幅寸法が同等、またはそれ以下となっていますので、盤内スペースが有効利用できます。
接続端子は、単線、撚線のいずれも圧着端子接続可能な構造です。
コンデンサは密着取り付けが可能ですので、集合にてご使用になる場合、取り付けスペースが縮小できます。
JIS C 4901の8.13項を満足します。

種類進相コンデンサ適合規格JIS C 4901(2013)外装色マンセル N1.0色設置場所屋内用、標高2000m以下許容電圧範囲定格電圧の1.10倍(24時間のうち8時間以内)、定格電圧の1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧の1.20倍(5分以内)、定格電圧の1.30倍(1分以内)※ただし、1.15倍を超える電圧の印加は、コンデンサの寿命を通じて200回を超えないものとする。許容電流定格電流の1.3倍とする。ただし静電容量の実測値が許容差の範囲内でプラス側のものは、その分だけ更に電流の増加を認める特性(放電)端子開放後、その残留電圧を3分間で75 V以下容量許容差(%)-5~+10動作温度範囲(℃)-25~+45体積損失(%)0.15以下(at 20 ℃)内容量1個
全26種類を絞り込む
静電容量(μF)
定格電流(A)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
相数
静電容量(μF)
概略質量(kg)
定格電流(A)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73621555BY201151AC1単相・三相両用1501(単相)9.42/11.3、(三相)5.44/6.53116
37,62021,980
21,980
24,178(税込)
当日出荷
73621582BY201201AC1単相・三相両用2001(単相)12.6/15.1、(三相)7.26/8.71116
49,50029,980
29,980
32,978(税込)
当日出荷
73621598BY201251AC1単相・三相両用2501.2(単相)15.7/18.8、(三相)9.07/10.9131
60,61032,980
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
返品不可
73621607BY201300SC1単相300.231.88/2.2689
8,8004,998
3,998
アウトレット
4,398(税込)
当日出荷
残り1点です
73621625BY201300TL1三相300.231.09/1.31117
8,8005,198
4,198
アウトレット
4,618(税込)
当日出荷
残り9点です
73621634BY201301AC1単相・三相両用3001.4(単相)18.8/22.6、(三相)10.9/13.1153
72,05039,980
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
73621643BY201400SC1単相400.322.51/3.0289
10,7805,898
4,798
アウトレット
5,278(税込)
当日出荷
残り4点です
73621677BY201401AC1単相・三相両用4001.9(単相)25.1/30.2、(三相)14.5/17.4203
95,59054,980
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
返品不可
73621686BY201500SC1単相500.323.14/3.7789
12,9807,198
5,798
アウトレット
6,378(税込)
当日出荷
残り2点です
73621713BY201501AC1単相・三相両用5001.9(単相)31.4/37.7、(三相)18.1/21.8203
119,90070,980
70,980
78,078(税込)
翌日出荷
返品不可
73621722BY201750SC1単相750.54.71/5.6599
19,69012,980
9,998
アウトレット
10,998(税込)
当日出荷
残り3点です
73621494BY201100TC1三相100.230.36/0.4489
5,280
取扱い終了
73621503BY201100TL1三相100.230.36/0.44117
5,280
取扱い終了
73621512BY201101TC1三相1000.53.63/4.3599
25,630
取扱い終了
73621528BY201101TL1三相1000.53.63/4.35127
25,630
取扱い終了
73621537BY201150TC1三相150.230.54/0.6589
6,160
取扱い終了
73621546BY201150TL1三相150.230.54/0.65117
6,160
取扱い終了
73621564BY201200TC1三相200.230.73/0.8789
6,490
取扱い終了
73621573BY201200TL1三相200.230.73/0.87117
6,490
取扱い終了
73621616BY201300TC1三相300.231.09/1.3189
8,800
取扱い終了
73621652BY201400TC1三相400.321.45/1.7489
10,780
取扱い終了
73621668BY201400TL1三相400.321.45/1.74117
9,800
取扱い終了
返品不可
73621695BY201500TC1三相500.321.81/2.1889
12,980
取扱い終了
73621704BY201500TL1三相500.321.81/2.18117
12,980
取扱い終了
73621738BY201750TC1三相750.52.72/3.2699
19,690
取扱い終了
73621747BY201750TL1三相750.52.72/3.26127
19,690
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする