UNION(ユニオン)
衝突防止サイン
内容量
1組(2枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全10種類を絞り込む
材質
ABS
ステンレス
高さ(mm)
1.5
2
2.5
5
仕上
クロムサークルライン
ヘアライン
ミラー
ミラー+エッチング
縦(mm)
選択してください
10
20
25
30
31
35
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
仕上
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
73630016
DS250-002
ステンレス
2.5
ミラー
20
20
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630025
DS250-001
ステンレス
2.5
ヘアライン
20
20
¥
1,200
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630034
DS251-002
ステンレス
2.5
ミラー
10
60
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630043
DS251-001
ステンレス
2.5
ヘアライン
10
60
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630052
DS12-002
ステンレス
1.5
ミラー
25
25
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630068
DS12-001
ステンレス
1.5
ヘアライン
25
25
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630077
DS13-002
ステンレス
1.5
ミラー
31
31
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630086
DS13-001
ステンレス
1.5
ヘアライン
31
31
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630095
DS14
ABS
5
クロムサークルライン
35
35
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630104
DS11
ステンレス
2
ミラー+エッチング
30
30
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。