UNION(ユニオン)
壁・床付け戸当り
(1件のレビュー)
仕様
取付ねじ:W4.1×20、M4×15 皿ねじ
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ねじ込み深さ(15mm以上)を確保してください。
※荷物掛けではございません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
高さ(mm)
仕上
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73631172
UT-261-90B-AFS
アルミ+ゴム
0.07
20
ユニフロストシルバー+ブラック
20
¥
2,900
¥
2,788
¥
3,067
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73631145
UT-240-DCP
ブラス+樹脂
0.28
45
ダルクロム+グレー
45
¥
3,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。