コーナーガード

コーナーガード - UNION(ユニオン)コーナーガード - UNION(ユニオン)コーナーガード - UNION(ユニオン)コーナーガード - UNION(ユニオン)コーナーガード - UNION(ユニオン)コーナーガード - UNION(ユニオン)
(1件のレビュー)

両面テープ貼り

用途屋内用材質アルミ仕上樹脂コーティングモアホワイト内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73631565PRT-270-004-L3000.093001919
3,500
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73631574PRT-270-004-L8000.248001919
4,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73631583PRT-270-004-L16000.4816001919
7,200
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73631592PRT-271-004-L3000.163002525
3,900
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73631608PRT-271-004-L8000.438002525
5,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73631617PRT-271-004-L16000.8616002525
8,200
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73631574
2020-09-21
用途: 壁紙の保護
たかはし歯科医院医療・福祉・介護関連業

シール剥がすだけで簡単に取り付けできました。
あとは剥がれないことを祈ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする