曜日別特売

ハンカチ3段ディスプレー台

ハンカチ3段ディスプレー台 - ノーブランドハンカチ3段ディスプレー台 - ノーブランドハンカチ3段ディスプレー台 - ノーブランドハンカチ3段ディスプレー台 - ノーブランドハンカチ3段ディスプレー台 - ノーブランド

透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。
商品をより際立たせて陳列できます。

用途アクセサリー、小物、雑貨などのディスプレイに最適。材質透明アクリル段数3板厚(mm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73633552-
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾雑貨ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする