ノーブランド
卓上アクリル2段置き台
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。
商品をより際立たせて陳列できます。
用途
香水、アクセサリー、雑貨などのディスプレイに最適。
材質
ガラス色アクリル
段数
2
板厚(mm)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×300×250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73633568
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください