ノーブランド
台座プレート 透明
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。
商品をより際立たせて陳列できます。
用途
アクセサリー、小物、雑貨などのディスプレイに最適。
材質
透明アクリル
板厚(mm)
8
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73633638
-
180×120
小
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
73633647
-
240×160
中
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
73633656
-
300×200
大
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください