曜日別特売

防水型Pt1000温度計 Φ3mm浸漬プローブ

防水型Pt1000温度計 Φ3mm浸漬プローブ - センセカ(旧グライシンガー)防水型Pt1000温度計 Φ3mm浸漬プローブ - センセカ(旧グライシンガー)

小型で±0.2℃高精度Pt1000プローブ。
プローブ一体型。
IP67の防水防塵仕様。
ドイツ国内製造。

用途食品、化学など特性防水防塵寸法(mm)108×54×28質量(g)130測定範囲(℃)-70~250精度(℃)±0.2(-20~100℃)、±(0.2%rdg+0.2℃)(その他の範囲)保護等級IP65電池寿命(時間)5000以上電池単3×2本動作温湿度範囲-20~50℃/0~95%RHプローブ仕様Pt1000Φ3mm浸漬RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73631766G1710
26,200
25,980
28,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする