センセカ(旧グライシンガー)
防水型Pt1000温度計 Φ1.5mm心温プローブ
小型で±0.2℃高精度Pt1000プローブ。
プローブ一体型。
IP67の防水防塵仕様。
ドイツ国内製造。
用途
食品、化学など
特性
防水防塵
寸法(mm)
108×54×28
質量(g)
130
測定範囲(℃)
-70~250
精度(℃)
±0.2(-20~100℃)、±(0.2%rdg+0.2℃)(その他の範囲)
保護等級
IP65
電池寿命(時間)
5000以上
電池
単3×2本
動作温湿度範囲
-20~50℃/0~95%RH
プローブ仕様
Pt1000Φ1.5mm心温用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73631784
G1730
¥
38,300
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください