PIAA
セレストホワイト 3200K H7
明るくクリアな視界。明るさを高めた高効率バルブの決定版
タイプ
H7
定格電圧(V)
12
仕様
車検対応
消費電力(W)
55
明るさ(W)
85相当
口金
その他
色温度(K)
3200
使用箇所
ハイビーム、ロービーム、フォグライト
内容量
1個(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73633157
HX306
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください