ライン精機
数取器(プラスチック製・手持ち)
ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。
その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
用途
交通量調査での分類計数に。
野鳥観測や各種調査での分類計数に。
工場内の不具合検査等に。
スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。
物品の在庫数管理に。
桁数
4桁
形状
手持式
質量(g)
約32
取付方式
手持
外形寸法(mm)
30.9×43.4×22.7
使用温度範囲
-5~+40(氷結しないこと)
表示部
黒地白文字
使用湿度範囲
85%RH以下(結露しないこと)
リセット
ツマミ式
外装
ABS樹脂(グレー)
連結数
1
表示数字(mm)
4.0×2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73632597
H-102P
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください