ライン精機
数取器(プラスチック製・台付き)
ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。
その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
用途
交通量調査での分類計数に。
野鳥観測や各種調査での分類計数に。
工場内の不具合検査等に。
スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。
物品の在庫数管理に。
桁数
4桁
形状
台付型
質量(g)
約42
取付方式
ベース
外形寸法(mm)
31.0×51×57.5 2-Φ4.5
使用温度範囲
-5~+40(氷結しないこと)
表示部
黒地白文字
使用湿度範囲
85%RH以下(結露しないこと)
リセット
ツマミ式
外装
ABS樹脂(グレー)
連結数
1
表示数字(mm)
4.0×2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73632606
H-102PB
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください