数取器(5連)プラスチック製

数取器(5連)プラスチック製 - ライン精機

ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。
その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。

用途
交通量調査での分類計数に。
野鳥観測や各種調査での分類計数に。
工場内の不具合検査等に。
スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。
物品の在庫数管理に。
桁数4桁形状台付型質量(g)約220種類5連取付方式ベース外形寸法(mm)142.5×155×57.5 4-Φ4.5使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)表示部黒地白文字使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)リセットツマミ式全カウンタ一括)外装ABS樹脂(グレー)連結数5表示数字(mm)4.0×2.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73632615H-102PM-5
8,100
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする