6個口ローゼットキット

6個口ローゼットキット - PANDUIT(パンドウイット)

CAT6シャッター付きジャックの組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防塵機能があります。
シャッターの構造が押し出し式なので、パッチケーブルの抜き差しがしやすくなっています。コンパクトで取扱いやすいデザインです。
カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。設置後でも開け閉めが容易です。
マグネットの性能が向上し、保持しやすくなりました。

用途LAN配線タイプ熱可塑性仕様CEマーキング:なし長さ(mm)93.9幅(mm)129オフホワイト高さ(mm)30.5モジュールMini-Com(6個)奥行(mm)93.9ポート数6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73632658JOQ6H600
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする