曜日別特売

暗室カーテン

暗室カーテン - エツミ暗室カーテン - エツミ暗室カーテン - エツミ暗室カーテン - エツミ暗室カーテン - エツミ暗室カーテン - エツミ暗室カーテン - エツミ暗室カーテン - エツミ
(6件のレビュー)

外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで、しっかり遮光するダークカーテンです。
お部屋が暗室・簡易スタジオ・ホームシアターに早変わり。
素材は塩化ビニール製。冬でも固くなりません。

材質塩化ビニールハトメピッチ(cm)20内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(g)
幅(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73633227E-7061フック12個約800200200
8,900
5,898
6,488(税込)
当日出荷
73633236E-7062フック12個約650200150
7,800
5,198
5,718(税込)
当日出荷
73633245E-7063フック12個約430200100
5,800
3,898
4,288(税込)
当日出荷
73633254E-7064フック7個約430100200
5,800
3,898
4,288(税込)
当日出荷
73633263E-7065フック7個約200100100
4,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
73633272E-7066フック22個約1750400200
15,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: 工場の大きな窓に取付

夏場に酷暑となる作業現場にて
機械熱だけではなく大きな窓からの猛烈な日差しが工場内の温度を上げていたので段階的に取付ましたが、取り付けた周辺だけ体感温度が2~3度以上は下がっていると思います。軽くて扱いやすいのでいい商品だと思います。

対象商品 : 73633227
2024-04-05
用途: 資材の日焼け防止のため
製造業

取付時に付属のフックがきつく、ハトメの穴に通すのに苦労しました。またカーテンが持ち上がるとすぐにカーテンレールからフックが外れてしまうので、気を付けないといけません。
遮光性には問題ありませんでした。耐久性についてはこれから見ていきたいと思います。
コスパはいいと思います。

対象商品 : 73633227
2020-11-06
用途: 会議室、昼間のスライド使用時
教育・研究機関

2面採光の明るい会議室は普段は好評ですが、スライドを使う時は明るすぎて、いろいろ探してやっと見つけました。
柔らかくて軽くて、とても扱いやすいです。
遮光もしっかりです。

対象商品 : 73633254
2020-01-16
用途: 資材の紫外線からの保護に
製造業

資材の保護に夏場活躍しそうです^ - ^期待している商品です!

対象商品 : 73633227
2023-02-17
用途: 遮光実験

布ではなく塩化ビニールのシートです。ダブルリング+突っ張り棒で使用しています。画像に「難燃性」と書かれていますが、メーカーHPには「難燃加工等はしておらず」と書かれており画像も異なります。ご注意を。

4が参考にしています
対象商品 : 73633245
2018-09-08
用途: 倉庫の窓の遮光
株式会社オーレックス

紫外線抑制フィルムを施工した窓のままでは、感熱式ラベルが劣化するので、遮光の為に購入。
カーテンというよりビニルシート的な仕上がり。
小さく折りたたまれていたが、非常に柔軟な素材で、折癖が付きにくい。
普通のカーテンレール用フックだと、ハトメ加工の穴に取り付けるのは骨が折れるが、
この部分だけが減点部分。
遮光性は非常に良く、裏表とも反射率は低い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする