モノタロウ

刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付

刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付 - モノタロウ刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付 - モノタロウ刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付 - モノタロウ刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付 - モノタロウ刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付 - モノタロウ
(5件のレビュー)

英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。
専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。

セット内容
ブランク(空白)×5本
E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、
A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、
B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、
Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、
ホルダー×1本
六角レンチ×1本
材質
刻印:ニッケル合金(焼入れ)、
ホルダー:S45C(焼入れ)
硬度
刻印:HRC40、
ホルダー:HRC50
文字種別英数字・記号文字高(mm)5六角対辺(mm)3内容量1セット(110本)
注意
※ステンレスや熱処理をした金属には刻印できないものもあります。
※付属のホルダーは他の刻印とは適合しませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73633306-
22,980
25,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73633306
2021-05-29
用途: 銘板刻印

刻印パンチ単体で0.1mm以上全長が違い刻印濃淡が酷いです
刻印パンチホルダーも両端一つ分が濃く出ます
品質はあまり良くないですし、刻印パンチの硬度が低く硬い材料には不向きです

6が参考にしています
対象商品 : 73633306
2019-12-18
用途: 皮革細工の製品にイニシャルを入れるため
卸売・小売業

個人で革のコインケースを販売。顧客サービスのためイニシャルの刻印用に購入。刻印ホルダーもしっかりして皮革用では十分すぎるほどだが、別売りの適合刻印の番号や購入先など分かれば尚良かった。台湾製品らしいが満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 73633306
2020-06-13
用途: アルミ板に果樹の名前を印字
医療・福祉・介護関連業

刻印の長さに違いがあり、綺麗に揃った文字を打てません。殆どは27.85mmから27.95mmですが、AとBは27.75mmです。0.2mmの修正は容易ではありません。他の方のレビューへのアドバイスに紙を挟むとありましたが、難しいと思います。刻印の長さを揃えていただきたいと思います。

10が参考にしています
対象商品 : 73633306
2020-02-20
用途: アルミプレートへの刻印
有限会社甲新クレーン建設業・工事業

セットした時点で高さが違うため、上手く刻印されない。
ほとんど刻印されず、どうしたらはっきり刻印されるのか教えていただきたい。

6が参考にしています
対象商品 : 73633306
2018-09-19
用途: 紙への打刻

しっかりした作りで概ね満足です!
不満点は2点。
・数字とアルファベットの長さ(深さ)が0.1mmほど違うので、併せて使う場合は短い方の打刻が浅くなる。
・打刻棒に刻印をセットしたまま収納できない、収納はスポンジになってるのでカッターで簡単に切れるので解決可能。
打刻が浅くなる問題は、刻印のお尻に紙を挟むなどで解決できます。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
文字寸法を教えてください。
回答:
文字高 5mmです。
対象商品:
73633306
1が参考にしています
2020-12-11
質問:
刻印の幅を教えてください。
回答:
幅は文字によりサイズが異なり、文字ごとの幅データのご用意がございません。
対象商品:
73633306
2020-12-11
質問:
バラでの販売のお取り扱いはありますか。
回答:
取り扱いがございませんでした。
対象商品:
73633306
2020-12-11
質問:
作業方法を教えてください。
回答:
上からハンマーで打刻する製品でございます。
対象商品:
73633306
2020-12-11
質問:
最大8文字をセットできるとのことですが、
8文字セットした場合の幅寸法をご教示お願いいたします。
回答:
ホルダー幅は、32.4mmとなっております。
対象商品:
73633306
2020-12-11
すべてのFAQを表示する

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする