曜日別特売

L型ハンガー

L型ハンガー - フクダクラフトL型ハンガー - フクダクラフトL型ハンガー - フクダクラフトL型ハンガー - フクダクラフトL型ハンガー - フクダクラフトL型ハンガー - フクダクラフトL型ハンガー - フクダクラフトL型ハンガー - フクダクラフト

場所を取らない省スペース設計。天然木で頑丈な作り。下棚にはカバンや収納ボックス等を置くことが出来ます。

用途よく着る服などの一時掛けに便利。玄関やリビング、寝室等色々な場所で活躍します。材質天然木(ラバーウッド材)耐荷重(kg)(ハンガー棒)約5、(棚)約5内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73633333HL-30330×45×150
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73633342HL-403.240×45×150
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73633358HL-503.650×45×150
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする