曜日別特売

木製シングルハンガーラック

木製シングルハンガーラック - フクダクラフト木製シングルハンガーラック - フクダクラフト木製シングルハンガーラック - フクダクラフト木製シングルハンガーラック - フクダクラフト木製シングルハンガーラック - フクダクラフト木製シングルハンガーラック - フクダクラフト木製シングルハンガーラック - フクダクラフト
(1件のレビュー)

使わない時は折りたたんですき間に収納可能。

用途よく着る服などの一時掛けに便利。玄関やリビング、寝室等色々な場所で活躍します。材質天然木(ラバーウッド材)、帆布質量(kg)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)101×55×147.5耐荷重(kg)約10内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73633367HM-A1010
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥290/税込¥319
沖縄地方1¥1,350/税込¥1,485
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73633367
2023-08-11
用途: 自宅用
サービス業

しっかりとした材質でインテリアとしても申し分ないので満足です。
 使わない時は折りたたんでしまっておけるので、どんな場所でも活躍すると思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする