フクダクラフト
オーバルテーブル
使わない時は折りたたんですき間に収納可能。
用途
センターテーブルや来客時などのサブテーブルとしても使いやすいローテーブル。
材質
天然木化粧繊維板、天然木
幅(mm)
900
高さ(mm)
320
奥行(mm)
450
天板耐荷重(kg)
約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×45×32
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73633394
TO-9045V
900×450×320
6
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
450
/
税込
¥
495
沖縄地方
1
¥
1,960
/
税込
¥
2,156
離島
1
お送りできません