フクダクラフト
カフェテーブル
椅子に座った時の高さに合わせた設計。天板下の棚板は小物等の収納に便利。
用途
お部屋がカフェ風に早変わり。ソファ横のサイドテーブルやベッド横のナイトテーブルに。
材質
天然木化粧繊維板、天然木
幅(mm)
400
高さ(mm)
535
奥行(mm)
400
天板耐荷重(kg)
約5
棚板耐荷重(kg)
約3
材質(天板)
天然木化粧繊維板、天然木
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×40×53.5
天板形状
丸
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73633428
TS-T5440 BR
ブラウン
400×400×535
4
天板:約5/
棚板:約3
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73633437
TS-T5440 NA
ナチュラル木目
400×400×535
4
天板:約5/
棚板:約3
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。