ノイズフィルタ内蔵コネクタ

ノイズフィルタ内蔵コネクタ - 八光電機製作所ノイズフィルタ内蔵コネクタ - 八光電機製作所ノイズフィルタ内蔵コネクタ - 八光電機製作所ノイズフィルタ内蔵コネクタ - 八光電機製作所ノイズフィルタ内蔵コネクタ - 八光電機製作所ノイズフィルタ内蔵コネクタ - 八光電機製作所

ケーブルを伝わって通信機器に侵入したり、機器からケーブルを伝わって放射する電磁波を阻止し、トラブル発生を防止する広帯域コモンモードチョークコイルを内臓した中継型のコネクタです。アースをとる必要がなく、ケーブルの間に装着するだけで、ノイズを最大99%カットします。低損失な上、ケーブルの放射する電磁波を阻止する為、セキュリティも向上します。

用途ノイズ対策RoHS指令(10物質対応)対応
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
付属品
極数
適合
減衰量(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73634338DMJ6-2L1セット(20個)6極4心両端プラグ付コード(12cm)6極2心(通信線)アナログ回線、TAアナログポートコモンモード/20以上(15kHz~20MHz)、ディファレンシャルモード/3以下(~5MHz)
66,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
73634347DMJ6-2H1セット(10個)6極4心両端プラグ付コード(12cm)6極2心(通信線)アナログ回線、TAアナログポートコモンモード/20以上(100kHz~25MHz)、ディファレンシャルモード/3以下(~15MHz)
35,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
73634356DMJ6-2・100K1セット(10個)6極4心両端プラグ付コード(12cm)6極2心(通信線)アナログ回線、TAアナログポートコモンモード/20以上(100Hz~5MHz)、ディファレンシャルモード/3以下(~100kHz)
42,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
73634365DMJ6-4L1セット(10個)6極4心両端プラグ付コード(12cm)6極4心(通信線)アナログ回線、デジタルビジネスホンコモンモード/20以上(20kHz~5MHz)、ディファレンシャルモード/3以下(~5MHz)
38,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
73634374DMJ100BT1セット(10個)CAT5e対応LANパッチコード(12cm)8極8心(内部接続1,2,3,6番ピン)(通信線)LANコモンモード/20以上(300kHz~50MHz)、ディファレンシャルモード/0.5以下(~10MHz)、1.5以下(10MHz~100MHz)
68,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする