バーディワゴン(ウレタン双輪キャスター)

バーディワゴン(ウレタン双輪キャスター) - TRUSCOバーディワゴン(ウレタン双輪キャスター) - TRUSCOバーディワゴン(ウレタン双輪キャスター) - TRUSCOバーディワゴン(ウレタン双輪キャスター) - TRUSCOバーディワゴン(ウレタン双輪キャスター) - TRUSCOバーディワゴン(ウレタン双輪キャスター) - TRUSCO
(2件のレビュー)

車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することで縦横の揺れを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。

用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチール棚板高さ(mm)(こぼれ止め)40ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)内容量1台
全6種類を絞り込む
段数
耐荷重(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
段数
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
引出し
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89612013BDW-662D-W2150120なし75自在×4ウレタン双輪ホワイト
31,120
26,980
29,678(税込)
当日出荷
お客様組立品
89612047BDW-672D-W2150120なし75自在×4ウレタン双輪ホワイト
34,260
29,980
32,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
89612083BDW-763D-W3200120なし100自在×4ウレタン双輪ホワイト
39,930
34,980
38,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
89612117BDW-773D-W3200120なし100自在×4ウレタン双輪ホワイト
44,590
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
89612135BDW-963D-W3200120なし100自在×4ウレタン双輪ホワイト
40,900
35,980
39,578(税込)
当日出荷
お客様組立品
89612162BDW-973D-W3200120なし100自在×4ウレタン双輪ホワイト
45,560
39,980
43,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89612117
2017-03-22
用途: 構内運搬用

造りがしっかりしており、安定感も抜群。
組立も一人でも問題無し。再購入を検討中。

対象商品 : 89612162
2016-01-08
用途: 電子機器調整、運搬

1枚棚板の角に歪があり、組めませんでしたがすぐに交換して頂きました。
ボールポイントドライバー(4mm)があれば組み立てはそれほど苦になりませんでした。
キャスターが大きいので動きがスムース、静かで気に入ってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする