曜日別特売

アンテナ 地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子 ローチャンネル用 受信チャンネル:13~34ch UL20

アンテナ 地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子 ローチャンネル用 受信チャンネル:13~34ch UL20 - DXアンテナアンテナ 地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子 ローチャンネル用 受信チャンネル:13~34ch UL20 - DXアンテナアンテナ 地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子 ローチャンネル用 受信チャンネル:13~34ch UL20 - DXアンテナアンテナ 地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子 ローチャンネル用 受信チャンネル:13~34ch UL20 - DXアンテナ

UHF ローチャンネル(13~34ch)対応地上波デジタル放送用20素子(中・弱電界用)アンテナです。東京、大阪、名古屋等のローチャンネル地区でサイズに対して効率よく受信が可能です。加工不要の防水キャップを採用。
UHF ローチャンネル(13~34ch)対応、地上デジタル放送用20素子(中・弱電界用)アンテナ。屋外用。水平・垂直偏波用。給電部はF座仕様で接続が簡単・確実。別売りUHFブースター(U20L2CB)も簡単に取付できてレベル不足も解消します。F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1個付属。

受信チャンネル(ch)13~34付属品Fー5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1質量(kg)1.1外形寸法(mm)340×518×1480出力インピーダンス(Ω)75受信周波数470~602MHz適合マスト径(Φmm)22~49素子数20素子動作利得(dB)10.1~13.5偏波【偏波面】水平・垂直偏波対応内容量1台
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73634557UL20
14,610
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,050/税込¥3,355
北海道地方1¥3,650/税込¥4,015
沖縄地方1¥12,350/税込¥13,585
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする