曜日別特売

屋根馬 (中屋根用) BS CS 溶融亜鉛メッキ

屋根馬 (中屋根用) BS CS 溶融亜鉛メッキ - DXアンテナ屋根馬 (中屋根用) BS CS 溶融亜鉛メッキ - DXアンテナ屋根馬 (中屋根用) BS CS 溶融亜鉛メッキ - DXアンテナ屋根馬 (中屋根用) BS CS 溶融亜鉛メッキ - DXアンテナ屋根馬 (中屋根用) BS CS 溶融亜鉛メッキ - DXアンテナ屋根馬 (中屋根用) BS CS 溶融亜鉛メッキ - DXアンテナ屋根馬 (中屋根用) BS CS 溶融亜鉛メッキ - DXアンテナ

アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。BS・CSアンテナの取付に対応、Φ25~32mmのUHF アンテナ用マストが継ぎ足し可能。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。ステー金具付。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。
中屋根用BS・CSアンテナ対応屋根馬。(棟瓦の幅が315mmまで対応) 。45形、50形BS/CSアンテナ用、ステ-金具付属。Φ25~Φ32 UHFアンテナ用マスト過ぎたし可能。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ仕様で錆にも強い 。RoHS指令対応。

材質溶融亜鉛メッキ幅(mm)【股幅】400全長(mm)1165質量(kg)2.9適合マスト径(Φmm)【継ぎ足し】25~32マスト径(Φmm)38.1(BSアンテナ用)内容量1台
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73634645MH40ZL
15,890
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする