壁面TV端子 【2K・4K・8K対応】

壁面TV端子 【2K・4K・8K対応】 - DXアンテナ壁面TV端子 【2K・4K・8K対応】 - DXアンテナ壁面TV端子 【2K・4K・8K対応】 - DXアンテナ壁面TV端子 【2K・4K・8K対応】 - DXアンテナ壁面TV端子 【2K・4K・8K対応】 - DXアンテナ壁面TV端子 【2K・4K・8K対応】 - DXアンテナ

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応したDX マルチシリーズの小型壁面テレビ端子です。ノイズに強いダイカスト構造。入力・テレビ端子間通電仕様。入力端子が可動式なのでケーブル接続が簡単です。
2K・4K・8K放送に対応のDXマルチシリーズ小型壁面テレビ端子です 。可動式入力端子なので接続が簡単です。入力、テレビ端子間通電仕様 。ノイズに強い高シールド構造です 。ポリ袋入りフラップ仕様

仕様小型壁面テレビ端子機能【通電機能】入力・テレビ端子間通電周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応入力端子F形座 可動式インピーダンス(Ω)75内容量1個
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73634742SU7L2S(P)
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする