アンテナケーブル 【2K 4K 8K 対応】 L形プラグ + ストレートプラグ 4C

アンテナケーブル 【2K 4K 8K 対応】 L形プラグ + ストレートプラグ 4C - DXアンテナアンテナケーブル 【2K 4K 8K 対応】 L形プラグ + ストレートプラグ 4C - DXアンテナアンテナケーブル 【2K 4K 8K 対応】 L形プラグ + ストレートプラグ 4C - DXアンテナアンテナケーブル 【2K 4K 8K 対応】 L形プラグ + ストレートプラグ 4C - DXアンテナアンテナケーブル 【2K 4K 8K 対応】 L形プラグ + ストレートプラグ 4C - DXアンテナアンテナケーブル 【2K 4K 8K 対応】 L形プラグ + ストレートプラグ 4C - DXアンテナアンテナケーブル 【2K 4K 8K 対応】 L形プラグ + ストレートプラグ 4C - DXアンテナアンテナケーブル 【2K 4K 8K 対応】 L形プラグ + ストレートプラグ 4C - DXアンテナ

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。壁のテレビ端子とテレビやレコーダーなどの接続に最適な、接続ケーブルです。
ワンタッチ式のL型プラグとストレートプラグを採用。低損失な4Cケーブルです。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。

ケーブル4Cその他【外観図・規格表】4JW□SLS(P)(72172)ホワイト周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年プラグ形状L形プラグ + ストレートプラグインピーダンス(Ω)75内容量1本
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736347584JW1SLS(P)1
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
736347674JW2SLS(P)2
オープン3,298
2,598
アウトレット
2,858(税込)
当日出荷
残り2点です
736347764JW3SLS(P)3
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
736347854JW5SLS(P)5
オープン4,298
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする