曜日別特売

ジグシリンダCシリーズ CDAWS40X15

ジグシリンダCシリーズ CDAWS40X15 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS40X15 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS40X15 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS40X15 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS40X15 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS40X15 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS40X15 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS40X15 - コガネイ
チューブ内径(Φmm)40ストロークS1(mm)15作動方式複動形内容量1個
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71206458CDAWS40X15X1010
29,040
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71206467CDAWS40X15X100-B100
37,270
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71206476CDAWS40X15X100-ZE101B1100
38,960
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71206485CDAWS40X15X100-ZE101B2100
41,500
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71206494CDAWS40X15X100-ZE101B3100
44,040
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71206503CDAWS40X15X100-ZE101B4100
46,580
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71206512CDAWS40X15X10-B-R-ZE135A110
35,580
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71206528CDAWS40X15X10-B-R-ZE135A210
38,610
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71206537CDAWS40X15X10-B-R-ZE135A310
41,640
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71206546CDAWS40X15X10-B-R-ZE135A410
44,670
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71206555CDAWS40X15X15-B-ZE202B115
29,530
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71206564CDAWS40X15X15-B-ZE202B215
32,070
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71206573CDAWS40X15X15-B-ZE202B315
34,610
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71206582CDAWS40X15X15-B-ZE202B415
37,150
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71206598CDAWS40X15X15-R-ZE135A115
31,830
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71206607CDAWS40X15X15-R-ZE135A215
34,860
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71206616CDAWS40X15X15-R-ZE135A315
37,890
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71206625CDAWS40X15X15-R-ZE135A415
40,920
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71206634CDAWS40X15X2020
31,100
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71206643CDAWS40X15X20-B20
31,950
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71206652CDAWS40X15X20-B-R20
34,610
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71206668CDAWS40X15X20-B-R-ZE102A120
36,790
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71206677CDAWS40X15X20-B-R-ZE102A220
38,970
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71206686CDAWS40X15X20-B-R-ZE102A320
41,150
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71206695CDAWS40X15X20-B-R-ZE102A420
43,330
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71206704CDAWS40X15X20-B-R-ZE135A120
37,640
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71206713CDAWS40X15X20-B-R-ZE135A220
40,670
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71206722CDAWS40X15X20-B-R-ZE135A320
43,700
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71206738CDAWS40X15X20-B-R-ZE135A420
46,730
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71206747CDAWS40X15X20-ZE235A120
34,130
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71206756CDAWS40X15X20-ZE235A220
37,160
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71206765CDAWS40X15X25-B25
32,190
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71206774CDAWS40X15X25-B-ZE202A125
34,370
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
71206783CDAWS40X15X25-B-ZE202A225
36,550
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71206792CDAWS40X15X25-B-ZE202A325
38,730
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71206808CDAWS40X15X25-B-ZE202A425
40,910
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71206817CDAWS40X15X25-ZE155B125
34,850
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71206826CDAWS40X15X25-ZE155B225
38,360
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71206835CDAWS40X15X25-ZE155B325
41,870
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71206844CDAWS40X15X25-ZE155B425
45,380
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71206853CDAWS40X15X30-B30
32,430
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71206862CDAWS40X15X30-B-R-ZE135B130
38,480
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71206878CDAWS40X15X30-B-R-ZE135B230
41,870
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71206887CDAWS40X15X30-B-R-ZE135B330
45,260
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71206896CDAWS40X15X30-B-R-ZE135B430
48,650
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71206905CDAWS40X15X30-R30
34,240
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71206914CDAWS40X15X30-R-ZE135A130
37,270
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71206923CDAWS40X15X30-R-ZE135A230
40,300
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
71206932CDAWS40X15X30-R-ZE202A130
36,420
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71206948CDAWS40X15X35-B-R-ZE135A135
38,360
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする