曜日別特売

ジグシリンダCシリーズ CDAWS63X15

ジグシリンダCシリーズ CDAWS63X15 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS63X15 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS63X15 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS63X15 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS63X15 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS63X15 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS63X15 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS63X15 - コガネイ
チューブ内径(Φmm)63ストロークS1(mm)15作動方式複動形内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71214772CDAWS63X15X100100
52,390
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71214797CDAWS63X15X35-B35
45,010
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71214815CDAWS63X15X45-B-R45
49,250
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71214824CDAWS63X15X75-ZE135B175
53,360
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71214833CDAWS63X15X75-ZE135B275
56,750
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71214858CDAWS63X15X75-ZE235A175
53,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71214885CDAWS63X15X75-ZE235A275
56,030
50,980
56,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71214894CDAWS63X15X75-ZE235A375
59,060
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71214912CDAWS63X15X75-ZE235A475
62,090
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする