曜日別特売

ジグシリンダCシリーズ CDAWS63X40

ジグシリンダCシリーズ CDAWS63X40 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS63X40 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS63X40 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS63X40 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS63X40 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS63X40 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS63X40 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS63X40 - コガネイ
チューブ内径(Φmm)63ストロークS1(mm)40作動方式複動形内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71215357CDAWS63X40X100100
54,930
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71215366CDAWS63X40X35-B35
47,550
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71215375CDAWS63X40X45-B-R45
51,670
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71215384CDAWS63X40X75-ZE135B175
55,900
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71215393CDAWS63X40X75-ZE135B275
59,290
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
71215402CDAWS63X40X75-ZE235A175
55,540
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71215418CDAWS63X40X75-ZE235A275
58,570
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71215427CDAWS63X40X75-ZE235A375
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71215436CDAWS63X40X75-ZE235A475
64,630
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする