曜日別特売

ジグシリンダCシリーズ CDAWS63X45

ジグシリンダCシリーズ CDAWS63X45 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS63X45 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS63X45 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS63X45 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS63X45 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS63X45 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS63X45 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS63X45 - コガネイ
チューブ内径(Φmm)63ストロークS1(mm)45作動方式複動形内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71215445CDAWS63X45X100100
55,420
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71215454CDAWS63X45X35-B35
47,920
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71215463CDAWS63X45X45-B-R45
52,160
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71215472CDAWS63X45X75-ZE135B175
56,390
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71215488CDAWS63X45X75-ZE135B275
59,780
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71215497CDAWS63X45X75-ZE235A175
56,030
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71215506CDAWS63X45X75-ZE235A275
59,060
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71215515CDAWS63X45X75-ZE235A375
62,090
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71215524CDAWS63X45X75-ZE235A475
65,120
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする