ペンシリンダシリーズ PBDAES16X200

ペンシリンダシリーズ PBDAES16X200 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X200 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X200 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X200 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X200 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X200 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X200 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X200 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)200ストローク調整範囲(mm)0~-15作動方式複動片ロッド仕様引側ストローク調節センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ロッド側ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73088252PBDAES16X200-A-1A-ZC253A1片フート形
14,020
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73088268PBDAES16X200-A-1A-ZC253A2片フート形
18,100
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73088277PBDAES16X200-A-1A-ZC253B1片フート形
14,380
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73088286PBDAES16X200-A-1A-ZC253B2片フート形
18,820
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73088295PBDAES16X200-A-3フランジ形
9,970
9,098
10,008(税込)
10日以内出荷
返品不可
73088304PBDAES16X200-A-3-ZC205B1フランジ形
13,200
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73088313PBDAES16X200-A-3-ZC253A1フランジ形
14,050
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73088322PBDAES16X200-A-3-ZC253A2フランジ形
18,130
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73088338PBDAES16X200-A-ZC201A1基本形
12,730
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73088347PBDAES16X200-A-ZC201A2基本形
15,600
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73088356PBDAES16X200-A-ZC205A1基本形
12,730
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73088365PBDAES16X200-A-ZC230A1基本形
13,940
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73088374PBDAES16X200-A-ZC230B1基本形
14,300
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73088383PBDAES16X200-A-ZC253A1基本形
13,940
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73088392PBDAES16X200-A-ZC253A2基本形
18,020
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73088408PBDAES16X200-A-ZC253B1基本形
14,300
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする