曜日別特売

ペンシリンダシリーズ PBDAES16X30

ペンシリンダシリーズ PBDAES16X30 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X30 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X30 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X30 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X30 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X30 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X30 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X30 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)16ストローク調整範囲(mm)0~-15ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド仕様引側ストローク調節センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ロッド側ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73088733PBDAES16X30-A-1A-ZC253A1片フート形
12,020
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73088742PBDAES16X30-A-1A-ZC253A2片フート形
16,100
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73088758PBDAES16X30-A-1A-ZC253B1片フート形
12,380
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73088767PBDAES16X30-A-1A-ZC253B2片フート形
16,820
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73088776PBDAES16X30-A-3フランジ形
7,970
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
73088785PBDAES16X30-A-3-ZC205B1フランジ形
11,200
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73088794PBDAES16X30-A-3-ZC253A1フランジ形
12,050
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73088803PBDAES16X30-A-3-ZC253A2フランジ形
16,130
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73088812PBDAES16X30-A-ZC201A1基本形
10,730
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
73088828PBDAES16X30-A-ZC201A2基本形
13,600
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73088837PBDAES16X30-A-ZC205A1基本形
10,730
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
73088846PBDAES16X30-A-ZC230A1基本形
11,940
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73088855PBDAES16X30-A-ZC230B1基本形
12,300
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73088864PBDAES16X30-A-ZC253A1基本形
11,940
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73088873PBDAES16X30-A-ZC253A2基本形
16,020
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73088882PBDAES16X30-A-ZC253B1基本形
12,300
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする