曜日別特売

ペンシリンダシリーズ PBDAS10X100

ペンシリンダシリーズ PBDAS10X100 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X100 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X100 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X100 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X100 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X100 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X100 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X100 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750内容量1個
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
ヘッドカバー配管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73100335PBDAS10X100-1A-I-ZC253A1片フート形I形ナックル付軸方向配管
9,740
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100344PBDAS10X100-1A-I-ZC253A2片フート形I形ナックル付軸方向配管
13,820
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100353PBDAS10X100-1A-Y-ZC253A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,960
9,098
10,008(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100362PBDAS10X100-1A-ZC230A3片フート形金具なし軸方向配管
17,330
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100378PBDAS10X100-7-7C-Y-ZC205B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,470
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100387PBDAS10X100-7-7C-Y-ZC205B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
13,700
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100396PBDAS10X100-7-7C-Y-ZC230A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,320
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100405PBDAS10X100-7-7C-Y-ZC230A2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
15,400
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100414PBDAS10X100-7-7C-Y-ZC230B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,680
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100423PBDAS10X100-7-7C-Y-ZC230B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
16,120
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100432PBDAS10X100-7-7C-Y-ZC253A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,320
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100448PBDAS10X100-7-7C-ZC201A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
9,320
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100457PBDAS10X100-7-7C-ZC253A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
10,530
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100466PBDAS10X100-7-7C-ZC253B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
10,890
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100475PBDAS10X100-7-I-ZC201B1クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
9,170
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100484PBDAS10X100-7-I-ZC201B2クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
12,400
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100493PBDAS10X100-7-I-ZC230B1クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
10,380
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100502PBDAS10X100-7-I-ZC253B1クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
10,380
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100518PBDAS10X100-7-ZC201A1クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
8,240
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100527PBDAS10X100-7-ZC230A3クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
17,610
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
73100536PBDAS10X100-A-1A-Y-ZC230A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
10,100
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100545PBDAS10X100-A-1A-Y-ZC230A2片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
14,180
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100554PBDAS10X100-A-1A-ZC201A1片フート形金具なし横方向配管
8,100
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100563PBDAS10X100-A-1A-ZC201B1片フート形金具なし横方向配管
8,460
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100572PBDAS10X100-A-3-ZC201B1フランジ形金具なし横方向配管
8,490
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100588PBDAS10X100-A-3-ZC205B1フランジ形金具なし横方向配管
8,490
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100597PBDAS10X100-A-3-ZC230A1フランジ形金具なし横方向配管
9,340
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100606PBDAS10X100-A-3-ZC253B1フランジ形金具なし横方向配管
9,700
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100615PBDAS10X100-A-I-ZC230A1基本形I形ナックル付横方向配管
9,800
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100624PBDAS10X100-I-ZC201B1基本形I形ナックル付軸方向配管
8,810
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100633PBDAS10X100-I-ZC201B2基本形I形ナックル付軸方向配管
12,040
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100642PBDAS10X100-I-ZC253B1基本形I形ナックル付軸方向配管
10,020
9,098
10,008(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100658PBDAS10X100-I-ZC253B2基本形I形ナックル付軸方向配管
14,460
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100667PBDAS10X100-M-1A-ZC205A1片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,320
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100676PBDAS10X100-M-1A-ZC205A2片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
11,190
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100685PBDAS10X100-M-1A-ZC253A1片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,530
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100694PBDAS10X100-M-1-I-ZC230A1両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
10,130
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100703PBDAS10X100-M-1-Y-ZC230B1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
10,710
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100712PBDAS10X100-M-1-Y-ZC230B2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
15,150
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100728PBDAS10X100-M-1-ZC201B1両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,710
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100737PBDAS10X100-M-1-ZC230B3両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
18,800
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100746PBDAS10X100-M-1-ZC253B1両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,920
9,098
10,008(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100755PBDAS10X100-M-3-ZC205A1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,350
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100764PBDAS10X100-M-3-ZC205A2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
11,220
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100773PBDAS10X100-M-3-ZC230B1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,920
9,098
10,008(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100782PBDAS10X100-M-3-ZC230B2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
14,360
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100798PBDAS10X100-M-3-ZC253A1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,560
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100807PBDAS10X100-M-3-ZC253A2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
13,640
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100816PBDAS10X100-M-ZC205B1基本形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,600
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
73100825PBDAS10X100-Y-ZC230A1基本形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,880
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする