ペンシリンダシリーズ PBDAS10X105

ペンシリンダシリーズ PBDAS10X105 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X105 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X105 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X105 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X105 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X105 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X105 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X105 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)105作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750内容量1個
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
ヘッドカバー配管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73100904PBDAS10X105-1A-I-ZC253A1片フート形I形ナックル付軸方向配管
10,160
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100913PBDAS10X105-1A-I-ZC253A2片フート形I形ナックル付軸方向配管
14,240
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100922PBDAS10X105-1A-Y-ZC253A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,380
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100938PBDAS10X105-1A-ZC230A3片フート形金具なし軸方向配管
17,750
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100947PBDAS10X105-7-7C-Y-ZC205B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,890
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100956PBDAS10X105-7-7C-Y-ZC205B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
14,120
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100965PBDAS10X105-7-7C-Y-ZC230A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,740
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100974PBDAS10X105-7-7C-Y-ZC230A2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
15,820
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
73100983PBDAS10X105-7-7C-Y-ZC230B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,100
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73100992PBDAS10X105-7-7C-Y-ZC230B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
16,540
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101008PBDAS10X105-7-7C-Y-ZC253A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,740
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101017PBDAS10X105-7-7C-ZC201A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
9,740
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101026PBDAS10X105-7-7C-ZC253A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
10,950
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101035PBDAS10X105-7-7C-ZC253B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
11,310
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101044PBDAS10X105-7-I-ZC201B1クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
9,590
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101053PBDAS10X105-7-I-ZC201B2クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
12,820
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101062PBDAS10X105-7-I-ZC230B1クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
10,800
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101078PBDAS10X105-7-I-ZC253B1クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
10,800
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101087PBDAS10X105-7-ZC201A1クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
8,660
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101096PBDAS10X105-7-ZC230A3クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
18,030
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101105PBDAS10X105-A-1A-Y-ZC230A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
10,520
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101114PBDAS10X105-A-1A-Y-ZC230A2片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
14,600
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101123PBDAS10X105-A-1A-ZC201A1片フート形金具なし横方向配管
8,520
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101132PBDAS10X105-A-1A-ZC201B1片フート形金具なし横方向配管
8,880
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101148PBDAS10X105-A-3-ZC201B1フランジ形金具なし横方向配管
8,910
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101157PBDAS10X105-A-3-ZC205B1フランジ形金具なし横方向配管
8,910
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101166PBDAS10X105-A-3-ZC230A1フランジ形金具なし横方向配管
9,760
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101175PBDAS10X105-A-3-ZC253B1フランジ形金具なし横方向配管
10,120
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101184PBDAS10X105-A-I-ZC230A1基本形I形ナックル付横方向配管
10,220
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101193PBDAS10X105-I-ZC201B1基本形I形ナックル付軸方向配管
9,230
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101202PBDAS10X105-I-ZC201B2基本形I形ナックル付軸方向配管
12,460
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101218PBDAS10X105-I-ZC253B1基本形I形ナックル付軸方向配管
10,440
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101227PBDAS10X105-I-ZC253B2基本形I形ナックル付軸方向配管
14,880
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101236PBDAS10X105-M-1A-ZC205A1片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,740
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101245PBDAS10X105-M-1A-ZC205A2片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
11,610
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101254PBDAS10X105-M-1A-ZC253A1片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,950
9,098
10,008(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101263PBDAS10X105-M-1-I-ZC230A1両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
10,550
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101272PBDAS10X105-M-1-Y-ZC230B1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
11,130
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101288PBDAS10X105-M-1-Y-ZC230B2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
15,570
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101297PBDAS10X105-M-1-ZC201B1両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,130
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101306PBDAS10X105-M-1-ZC230B3両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
19,220
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101315PBDAS10X105-M-1-ZC253B1両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
10,340
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101324PBDAS10X105-M-3-ZC205A1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,770
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101333PBDAS10X105-M-3-ZC205A2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
11,640
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101342PBDAS10X105-M-3-ZC230B1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
10,340
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101358PBDAS10X105-M-3-ZC230B2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
14,780
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101367PBDAS10X105-M-3-ZC253A1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,980
9,098
10,008(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101376PBDAS10X105-M-3-ZC253A2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
14,060
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101385PBDAS10X105-M-ZC205B1基本形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,020
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101394PBDAS10X105-Y-ZC230A1基本形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,300
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする