ペンシリンダシリーズ PBDAS10X110

ペンシリンダシリーズ PBDAS10X110 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X110 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X110 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X110 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X110 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X110 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X110 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X110 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)110作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750内容量1個
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
ヘッドカバー配管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73101884PBDAS10X110-1A-I-ZC253A1片フート形I形ナックル付軸方向配管
10,160
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101893PBDAS10X110-1A-I-ZC253A2片フート形I形ナックル付軸方向配管
14,240
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101902PBDAS10X110-1A-Y-ZC253A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,380
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
73101918PBDAS10X110-1A-ZC230A3片フート形金具なし軸方向配管
17,750
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101927PBDAS10X110-7-7C-Y-ZC205B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,890
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101936PBDAS10X110-7-7C-Y-ZC205B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
14,120
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101945PBDAS10X110-7-7C-Y-ZC230A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,740
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101954PBDAS10X110-7-7C-Y-ZC230A2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
15,820
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101963PBDAS10X110-7-7C-Y-ZC230B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,100
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101972PBDAS10X110-7-7C-Y-ZC230B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
16,540
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
73101988PBDAS10X110-7-7C-Y-ZC253A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,740
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101997PBDAS10X110-7-7C-ZC201A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
9,740
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73102006PBDAS10X110-7-7C-ZC253A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
10,950
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
73102015PBDAS10X110-7-7C-ZC253B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
11,310
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73102024PBDAS10X110-7-I-ZC201B1クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
9,590
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
73102033PBDAS10X110-7-I-ZC201B2クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
12,820
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73102042PBDAS10X110-7-I-ZC230B1クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
10,800
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73102058PBDAS10X110-7-I-ZC253B1クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
10,800
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73102067PBDAS10X110-7-ZC201A1クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
8,660
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
73102076PBDAS10X110-7-ZC230A3クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
18,030
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73102085PBDAS10X110-A-1A-Y-ZC230A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
10,520
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
73102094PBDAS10X110-A-1A-Y-ZC230A2片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
14,600
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73102103PBDAS10X110-A-1A-ZC201A1片フート形金具なし横方向配管
8,520
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
73102112PBDAS10X110-A-1A-ZC201B1片フート形金具なし横方向配管
8,880
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
73102128PBDAS10X110-A-3-ZC201B1フランジ形金具なし横方向配管
8,910
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
73102137PBDAS10X110-A-3-ZC205B1フランジ形金具なし横方向配管
8,910
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
73102146PBDAS10X110-A-3-ZC230A1フランジ形金具なし横方向配管
9,760
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73102155PBDAS10X110-A-3-ZC253B1フランジ形金具なし横方向配管
10,120
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
73102164PBDAS10X110-A-I-ZC230A1基本形I形ナックル付横方向配管
10,220
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
73102173PBDAS10X110-I-ZC201B1基本形I形ナックル付軸方向配管
9,230
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
73102182PBDAS10X110-I-ZC201B2基本形I形ナックル付軸方向配管
12,460
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73102198PBDAS10X110-I-ZC253B1基本形I形ナックル付軸方向配管
10,440
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
73102207PBDAS10X110-I-ZC253B2基本形I形ナックル付軸方向配管
14,880
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73102216PBDAS10X110-M-1A-ZC205A1片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,740
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
73102225PBDAS10X110-M-1A-ZC205A2片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
11,610
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73102234PBDAS10X110-M-1A-ZC253A1片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,950
9,098
10,008(税込)
10日以内出荷
返品不可
73102243PBDAS10X110-M-1-I-ZC230A1両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
10,550
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
73102252PBDAS10X110-M-1-Y-ZC230B1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
11,130
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73102268PBDAS10X110-M-1-Y-ZC230B2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
15,570
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73102277PBDAS10X110-M-1-ZC201B1両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,130
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
73102286PBDAS10X110-M-1-ZC230B3両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
19,220
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73102295PBDAS10X110-M-1-ZC253B1両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
10,340
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
73102304PBDAS10X110-M-3-ZC205A1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,770
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
73102313PBDAS10X110-M-3-ZC205A2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
11,640
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73102322PBDAS10X110-M-3-ZC230B1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
10,340
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
73102338PBDAS10X110-M-3-ZC230B2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
14,780
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73102347PBDAS10X110-M-3-ZC253A1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,980
9,098
10,008(税込)
10日以内出荷
返品不可
73102356PBDAS10X110-M-3-ZC253A2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
14,060
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73102365PBDAS10X110-M-ZC205B1基本形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,020
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
73102374PBDAS10X110-Y-ZC230A1基本形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,300
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする