ペンシリンダシリーズ PBDAS10X125

ペンシリンダシリーズ PBDAS10X125 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X125 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X125 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X125 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X125 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X125 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X125 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X125 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750内容量1個
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
ヘッドカバー配管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73103476PBDAS10X125-1A-I-ZC253A1片フート形I形ナックル付軸方向配管
10,160
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103485PBDAS10X125-1A-I-ZC253A2片フート形I形ナックル付軸方向配管
14,240
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103494PBDAS10X125-1A-Y-ZC253A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,380
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103503PBDAS10X125-1A-ZC230A3片フート形金具なし軸方向配管
17,750
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103512PBDAS10X125-7-7C-Y-ZC205B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,890
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103528PBDAS10X125-7-7C-Y-ZC205B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
14,120
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103537PBDAS10X125-7-7C-Y-ZC230A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,740
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103546PBDAS10X125-7-7C-Y-ZC230A2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
15,820
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103555PBDAS10X125-7-7C-Y-ZC230B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,100
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103564PBDAS10X125-7-7C-Y-ZC230B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
16,540
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103573PBDAS10X125-7-7C-Y-ZC253A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,740
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103582PBDAS10X125-7-7C-ZC201A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
9,740
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103598PBDAS10X125-7-7C-ZC253A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
10,950
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103607PBDAS10X125-7-7C-ZC253B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
11,310
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103616PBDAS10X125-7-I-ZC201B1クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
9,590
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103625PBDAS10X125-7-I-ZC201B2クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
12,820
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103634PBDAS10X125-7-I-ZC230B1クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
10,800
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103643PBDAS10X125-7-I-ZC253B1クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
10,800
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103652PBDAS10X125-7-ZC201A1クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
8,660
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103668PBDAS10X125-7-ZC230A3クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
18,030
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103677PBDAS10X125-A-1A-Y-ZC230A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
10,520
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103686PBDAS10X125-A-1A-Y-ZC230A2片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
14,600
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103695PBDAS10X125-A-1A-ZC201A1片フート形金具なし横方向配管
8,520
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103704PBDAS10X125-A-1A-ZC201B1片フート形金具なし横方向配管
8,880
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103713PBDAS10X125-A-3-ZC201B1フランジ形金具なし横方向配管
8,910
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103722PBDAS10X125-A-3-ZC205B1フランジ形金具なし横方向配管
8,910
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103738PBDAS10X125-A-3-ZC230A1フランジ形金具なし横方向配管
9,760
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103747PBDAS10X125-A-3-ZC253B1フランジ形金具なし横方向配管
10,120
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103756PBDAS10X125-A-I-ZC230A1基本形I形ナックル付横方向配管
10,220
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103765PBDAS10X125-I-ZC201B1基本形I形ナックル付軸方向配管
9,230
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103774PBDAS10X125-I-ZC201B2基本形I形ナックル付軸方向配管
12,460
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103783PBDAS10X125-I-ZC253B1基本形I形ナックル付軸方向配管
10,440
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103792PBDAS10X125-I-ZC253B2基本形I形ナックル付軸方向配管
14,880
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103808PBDAS10X125-M-1A-ZC205A1片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,740
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103817PBDAS10X125-M-1A-ZC205A2片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
11,610
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103826PBDAS10X125-M-1A-ZC253A1片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,950
9,098
10,008(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103835PBDAS10X125-M-1-I-ZC230A1両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
10,550
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103844PBDAS10X125-M-1-Y-ZC230B1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
11,130
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103853PBDAS10X125-M-1-Y-ZC230B2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
15,570
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103862PBDAS10X125-M-1-ZC201B1両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,130
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103878PBDAS10X125-M-1-ZC230B3両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
19,220
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103887PBDAS10X125-M-1-ZC253B1両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
10,340
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103896PBDAS10X125-M-3-ZC205A1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,770
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103905PBDAS10X125-M-3-ZC205A2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
11,640
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103914PBDAS10X125-M-3-ZC230B1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
10,340
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103923PBDAS10X125-M-3-ZC230B2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
14,780
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103932PBDAS10X125-M-3-ZC253A1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,980
9,098
10,008(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103948PBDAS10X125-M-3-ZC253A2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
14,060
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103957PBDAS10X125-M-ZC205B1基本形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,020
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103966PBDAS10X125-Y-ZC230A1基本形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,300
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする