ペンシリンダシリーズ PBDAS10X40

ペンシリンダシリーズ PBDAS10X40 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X40 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X40 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X40 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X40 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X40 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X40 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X40 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)40作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750内容量1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
ヘッドカバー配管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73109103PBDAS10X40-1A-I-ZC253A1片フート形I形ナックル付軸方向配管
9,020
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109112PBDAS10X40-1A-I-ZC253A2片フート形I形ナックル付軸方向配管
13,100
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109128PBDAS10X40-1A-Y-ZC253A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,240
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109137PBDAS10X40-1A-ZC230A3片フート形金具なし軸方向配管
16,610
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109146PBDAS10X40-7-7C-Y-ZC205B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,750
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109155PBDAS10X40-7-7C-Y-ZC205B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,980
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109164PBDAS10X40-7-7C-Y-ZC230A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,600
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109173PBDAS10X40-7-7C-Y-ZC230B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,960
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109182PBDAS10X40-7-7C-ZC201A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
8,600
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109198PBDAS10X40-7-7C-ZC253A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
9,810
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109207PBDAS10X40-7-7C-ZC253B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
10,170
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109216PBDAS10X40-7-I-ZC201B1クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
8,450
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109225PBDAS10X40-7-I-ZC201B2クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
11,680
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109234PBDAS10X40-7-I-ZC230B1クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
9,660
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109243PBDAS10X40-7-I-ZC253B1クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
9,660
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109252PBDAS10X40-7-ZC201A1クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
7,520
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109268PBDAS10X40-7-ZC230A3クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
16,890
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109277PBDAS10X40-A-1A-Y-ZC230A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
9,380
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109286PBDAS10X40-A-1A-ZC201A1片フート形金具なし横方向配管
7,380
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109295PBDAS10X40-A-1A-ZC201B1片フート形金具なし横方向配管
7,740
7,098
7,808(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109304PBDAS10X40-A-3-ZC201B1フランジ形金具なし横方向配管
7,770
7,098
7,808(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109313PBDAS10X40-A-3-ZC205B1フランジ形金具なし横方向配管
7,770
7,098
7,808(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109322PBDAS10X40-A-3-ZC230A1フランジ形金具なし横方向配管
8,620
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109338PBDAS10X40-A-3-ZC253B1フランジ形金具なし横方向配管
8,980
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109347PBDAS10X40-A-I-ZC230A1基本形I形ナックル付横方向配管
9,080
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109356PBDAS10X40-I-ZC201B1基本形I形ナックル付軸方向配管
8,090
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109365PBDAS10X40-I-ZC201B2基本形I形ナックル付軸方向配管
11,320
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109374PBDAS10X40-I-ZC253B1基本形I形ナックル付軸方向配管
9,300
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109383PBDAS10X40-I-ZC253B2基本形I形ナックル付軸方向配管
13,740
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109392PBDAS10X40-M-1A-ZC205A1片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
7,600
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109408PBDAS10X40-M-1A-ZC205A2片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
10,470
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109417PBDAS10X40-M-1A-ZC253A1片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,810
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109426PBDAS10X40-M-1-I-ZC230A1両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
9,410
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109435PBDAS10X40-M-1-Y-ZC230B1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
9,990
9,098
10,008(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109444PBDAS10X40-M-1-Y-ZC230B2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
14,430
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109453PBDAS10X40-M-1-ZC201B1両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
7,990
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109462PBDAS10X40-M-1-ZC230B3両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
18,080
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109478PBDAS10X40-M-1-ZC253B1両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,200
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109487PBDAS10X40-M-3-ZC205A1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
7,630
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109496PBDAS10X40-M-3-ZC205A2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
10,500
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109505PBDAS10X40-M-3-ZC230B1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,200
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109514PBDAS10X40-M-3-ZC230B2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
13,640
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109523PBDAS10X40-M-3-ZC253A1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,840
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109532PBDAS10X40-M-3-ZC253A2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
12,920
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109548PBDAS10X40-M-ZC205B1基本形金具なし横方向配管、マウントねじ付
7,880
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109557PBDAS10X40-Y-ZC230A1基本形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,160
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109566PBDAS10X40-Y-ZC230B1基本形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,520
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109575PBDAS10X40-Y-ZC230B2基本形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
13,960
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109584PBDAS10X40-ZC230B3基本形金具なし軸方向配管
17,610
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする