ペンシリンダシリーズ PBDAS10X45

ペンシリンダシリーズ PBDAS10X45 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X45 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X45 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X45 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X45 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X45 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X45 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X45 - コガネイ
ストローク(mm)45シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7使用流体空気給油不要配管接続口径M5×0.8クッションゴムバンパ方式仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05作動速度範囲(mm/s)50~750内容量1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
シリンダ内径(Φmm)
取付
ロッド先端ねじ
ヘッドカバー配管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73109593PBDAS10X45-1A-I-ZC253A14510片フート形I形ナックル付軸方向配管
9,020
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109602PBDAS10X45-1A-I-ZC253A24510片フート形I形ナックル付軸方向配管
13,100
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109618PBDAS10X45-1A-Y-ZC253A14510片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,240
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109627PBDAS10X45-1A-ZC230A34510片フート形金具なし軸方向配管
16,610
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109636PBDAS10X45-7-7C-Y-ZC205B14510支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,750
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109645PBDAS10X45-7-7C-Y-ZC205B24510支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,980
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109654PBDAS10X45-7-7C-Y-ZC230A14510支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,600
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109663PBDAS10X45-7-7C-Y-ZC230B14510支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,960
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
73109672PBDAS10X45-7-7C-ZC201A14510支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
8,600
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109688PBDAS10X45-7-7C-ZC253A14510支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
9,810
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109697PBDAS10X45-7-7C-ZC253B14510支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
10,170
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109706PBDAS10X45-7-I-ZC201B14510クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
8,450
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109715PBDAS10X45-7-I-ZC201B24510クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
11,680
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109724PBDAS10X45-7-I-ZC230B14510クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
9,660
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109733PBDAS10X45-7-I-ZC253B14510クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
9,660
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109742PBDAS10X45-7-ZC201A14510クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
7,520
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109758PBDAS10X45-7-ZC230A34510クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
16,890
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109767PBDAS10X45-A-1A-Y-ZC230A14510片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
9,380
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109776PBDAS10X45-A-1A-ZC201A14510片フート形金具なし横方向配管
7,380
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109785PBDAS10X45-A-1A-ZC201B14510片フート形金具なし横方向配管
7,740
7,098
7,808(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109794PBDAS10X45-A-3-ZC201B14510フランジ形金具なし横方向配管
7,770
7,098
7,808(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109803PBDAS10X45-A-3-ZC205B14510フランジ形金具なし横方向配管
7,770
7,098
7,808(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109812PBDAS10X45-A-3-ZC230A14510フランジ形金具なし横方向配管
8,620
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109828PBDAS10X45-A-3-ZC253B14510フランジ形金具なし横方向配管
8,980
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109837PBDAS10X45-A-I-ZC230A14510基本形I形ナックル付横方向配管
9,080
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109846PBDAS10X45-I-ZC201B14510基本形I形ナックル付軸方向配管
8,090
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109855PBDAS10X45-I-ZC201B24510基本形I形ナックル付軸方向配管
11,320
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109864PBDAS10X45-I-ZC253B14510基本形I形ナックル付軸方向配管
9,300
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109873PBDAS10X45-I-ZC253B24510基本形I形ナックル付軸方向配管
13,740
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109882PBDAS10X45-M-1A-ZC205A14510片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
7,600
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109898PBDAS10X45-M-1A-ZC205A24510片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
10,470
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109907PBDAS10X45-M-1A-ZC253A14510片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,810
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109916PBDAS10X45-M-1-I-ZC230A14510両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
9,410
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109925PBDAS10X45-M-1-Y-ZC230B14510両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
9,990
9,098
10,008(税込)
10日以内出荷
73109934PBDAS10X45-M-1-Y-ZC230B24510両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
14,430
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109943PBDAS10X45-M-1-ZC201B14510両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
7,990
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109952PBDAS10X45-M-1-ZC230B34510両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
18,080
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109968PBDAS10X45-M-1-ZC253B14510両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,200
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109977PBDAS10X45-M-3-ZC205A14510フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
7,630
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
73109986PBDAS10X45-M-3-ZC205A24510フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
10,500
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109995PBDAS10X45-M-3-ZC230B14510フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,200
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110004PBDAS10X45-M-3-ZC230B24510フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
13,640
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110013PBDAS10X45-M-3-ZC253A14510フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,840
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110022PBDAS10X45-M-3-ZC253A24510フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
12,920
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110038PBDAS10X45-M-ZC205B14510基本形金具なし横方向配管、マウントねじ付
7,880
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110047PBDAS10X45-Y-ZC230A14510基本形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,160
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110056PBDAS10X45-Y-ZC230B14510基本形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,520
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110065PBDAS10X45-Y-ZC230B24510基本形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
13,960
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110074PBDAS10X45-ZC230B34510基本形金具なし軸方向配管
17,610
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする