曜日別特売

ペンシリンダシリーズ PBDAS10X5

ペンシリンダシリーズ PBDAS10X5 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X5 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X5 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X5 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)5作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ取付片フート形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ヘッドカバー配管軸方向配管内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73110573PBDAS10X5-1A-I-ZC253A1I形ナックル付
8,590
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110582PBDAS10X5-1A-I-ZC253A2I形ナックル付
12,670
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110598PBDAS10X5-1A-Y-ZC253A1Y形ナックル付(ピン金具付)
8,810
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110607PBDAS10X5-1A-ZC230A3金具なし
16,180
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする