曜日別特売

ペンシリンダシリーズ PBDAS10X55

ペンシリンダシリーズ PBDAS10X55 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X55 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X55 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X55 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X55 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X55 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X55 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X55 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)55作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750内容量1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
ヘッドカバー配管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73110616PBDAS10X55-1A-I-ZC253A1片フート形I形ナックル付軸方向配管
9,020
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110625PBDAS10X55-1A-I-ZC253A2片フート形I形ナックル付軸方向配管
13,100
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110634PBDAS10X55-1A-Y-ZC253A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,240
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110643PBDAS10X55-1A-ZC230A3片フート形金具なし軸方向配管
16,610
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110652PBDAS10X55-7-7C-Y-ZC205B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,750
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110668PBDAS10X55-7-7C-Y-ZC205B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,980
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110677PBDAS10X55-7-7C-Y-ZC230A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,600
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110686PBDAS10X55-7-7C-Y-ZC230B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,960
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110695PBDAS10X55-7-7C-ZC201A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
8,600
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110704PBDAS10X55-7-7C-ZC253A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
9,810
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110713PBDAS10X55-7-7C-ZC253B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
10,170
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110722PBDAS10X55-7-I-ZC201B1クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
8,450
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110738PBDAS10X55-7-I-ZC201B2クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
11,680
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110747PBDAS10X55-7-I-ZC230B1クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
9,660
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110756PBDAS10X55-7-I-ZC253B1クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
9,660
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110765PBDAS10X55-7-ZC201A1クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
7,520
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110774PBDAS10X55-7-ZC230A3クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
16,890
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110783PBDAS10X55-A-1A-Y-ZC230A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
9,380
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110792PBDAS10X55-A-1A-ZC201A1片フート形金具なし横方向配管
7,380
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110808PBDAS10X55-A-1A-ZC201B1片フート形金具なし横方向配管
7,740
7,098
7,808(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110817PBDAS10X55-A-3-ZC201B1フランジ形金具なし横方向配管
7,770
7,098
7,808(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110826PBDAS10X55-A-3-ZC205B1フランジ形金具なし横方向配管
7,770
7,098
7,808(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110835PBDAS10X55-A-3-ZC230A1フランジ形金具なし横方向配管
8,620
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110844PBDAS10X55-A-3-ZC253B1フランジ形金具なし横方向配管
8,980
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110853PBDAS10X55-A-I-ZC230A1基本形I形ナックル付横方向配管
9,080
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110862PBDAS10X55-I-ZC201B1基本形I形ナックル付軸方向配管
8,090
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110878PBDAS10X55-I-ZC201B2基本形I形ナックル付軸方向配管
11,320
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110887PBDAS10X55-I-ZC253B1基本形I形ナックル付軸方向配管
9,300
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110896PBDAS10X55-I-ZC253B2基本形I形ナックル付軸方向配管
13,740
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110905PBDAS10X55-M-1A-ZC205A1片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
7,600
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110914PBDAS10X55-M-1A-ZC205A2片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
10,470
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110923PBDAS10X55-M-1A-ZC253A1片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,810
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110932PBDAS10X55-M-1-I-ZC230A1両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
9,410
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110948PBDAS10X55-M-1-Y-ZC230B1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
9,990
9,098
10,008(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110957PBDAS10X55-M-1-Y-ZC230B2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
14,430
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110966PBDAS10X55-M-1-ZC201B1両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
7,990
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110975PBDAS10X55-M-1-ZC230B3両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
18,080
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110984PBDAS10X55-M-1-ZC253B1両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,200
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110993PBDAS10X55-M-3-ZC205A1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
7,630
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
73111002PBDAS10X55-M-3-ZC205A2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
10,500
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111018PBDAS10X55-M-3-ZC230B1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,200
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111027PBDAS10X55-M-3-ZC230B2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
13,640
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111036PBDAS10X55-M-3-ZC253A1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,840
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111045PBDAS10X55-M-3-ZC253A2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
12,920
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111054PBDAS10X55-M-ZC205B1基本形金具なし横方向配管、マウントねじ付
7,880
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111063PBDAS10X55-Y-ZC230A1基本形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,160
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111072PBDAS10X55-Y-ZC230B1基本形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,520
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111088PBDAS10X55-Y-ZC230B2基本形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
13,960
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111097PBDAS10X55-ZC230B3基本形金具なし軸方向配管
17,610
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする