曜日別特売

ペンシリンダシリーズ PBDAS10X5

ペンシリンダシリーズ PBDAS10X5 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X5 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X5 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X5 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X5 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X5 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X5 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X5 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)5作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
ヘッドカバー配管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73111106PBDAS10X5-7-7C-Y-ZC205B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,320
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111115PBDAS10X5-7-7C-Y-ZC205B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,550
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111124PBDAS10X5-7-7C-Y-ZC230A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,170
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111133PBDAS10X5-7-7C-Y-ZC230B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,530
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111142PBDAS10X5-7-7C-ZC201A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
8,170
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
73111158PBDAS10X5-7-7C-ZC253A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
9,380
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111167PBDAS10X5-7-7C-ZC253B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
9,740
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111176PBDAS10X5-7-I-ZC201B1クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
8,020
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111185PBDAS10X5-7-I-ZC201B2クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
11,250
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111194PBDAS10X5-7-I-ZC230B1クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
9,230
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111203PBDAS10X5-7-I-ZC253B1クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
9,230
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111212PBDAS10X5-7-ZC201A1クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
7,090
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111228PBDAS10X5-7-ZC230A3クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
16,460
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111237PBDAS10X5-A-1A-Y-ZC230A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
8,950
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111246PBDAS10X5-A-1A-ZC201A1片フート形金具なし横方向配管
6,950
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111255PBDAS10X5-A-1A-ZC201B1片フート形金具なし横方向配管
7,310
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111264PBDAS10X5-A-3-ZC201B1フランジ形金具なし横方向配管
7,340
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111273PBDAS10X5-A-3-ZC205B1フランジ形金具なし横方向配管
7,340
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111282PBDAS10X5-A-3-ZC230A1フランジ形金具なし横方向配管
8,190
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111298PBDAS10X5-A-3-ZC253B1フランジ形金具なし横方向配管
8,550
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111307PBDAS10X5-A-I-ZC230A1基本形I形ナックル付横方向配管
8,650
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111316PBDAS10X5-I-ZC201B1基本形I形ナックル付軸方向配管
7,660
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111325PBDAS10X5-I-ZC201B2基本形I形ナックル付軸方向配管
10,890
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111334PBDAS10X5-I-ZC253B1基本形I形ナックル付軸方向配管
8,870
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111343PBDAS10X5-I-ZC253B2基本形I形ナックル付軸方向配管
13,310
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111352PBDAS10X5-M-1A-ZC205A1片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
7,170
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111368PBDAS10X5-M-1A-ZC205A2片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
10,040
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111377PBDAS10X5-M-1A-ZC253A1片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,380
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111386PBDAS10X5-M-1-I-ZC230A1両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
8,980
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111395PBDAS10X5-M-1-Y-ZC230B1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
9,560
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111404PBDAS10X5-M-1-Y-ZC230B2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
14,000
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111413PBDAS10X5-M-1-ZC201B1両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
7,560
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111422PBDAS10X5-M-1-ZC230B3両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
17,650
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111438PBDAS10X5-M-1-ZC253B1両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,770
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111447PBDAS10X5-M-3-ZC205A1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
7,200
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111456PBDAS10X5-M-3-ZC205A2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
10,070
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111465PBDAS10X5-M-3-ZC230B1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,770
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111474PBDAS10X5-M-3-ZC230B2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
13,210
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111483PBDAS10X5-M-3-ZC253A1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,410
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111492PBDAS10X5-M-3-ZC253A2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
12,490
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111508PBDAS10X5-M-ZC205B1基本形金具なし横方向配管、マウントねじ付
7,450
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111517PBDAS10X5-Y-ZC230A1基本形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
8,730
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111526PBDAS10X5-Y-ZC230B1基本形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,090
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111535PBDAS10X5-Y-ZC230B2基本形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
13,530
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111544PBDAS10X5-ZC230B3基本形金具なし軸方向配管
17,180
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする