ペンシリンダシリーズ PBDAS16X105

ペンシリンダシリーズ PBDAS16X105 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X105 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X105 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X105 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X105 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X105 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X105 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X105 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)105作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
ヘッドカバー配管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73116286PBDAS16X105-1A-I-ZC205B1片フート形I形ナックル付軸方向配管
9,890
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116295PBDAS16X105-1A-Y-ZC253A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,960
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116304PBDAS16X105-1A-ZC201B1片フート形金具なし軸方向配管
9,320
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116313PBDAS16X105-1A-ZC230B3片フート形金具なし軸方向配管
19,410
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116322PBDAS16X105-1A-ZC253B1片フート形金具なし軸方向配管
10,530
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116338PBDAS16X105-3-Y-ZC205B1フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,140
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116347PBDAS16X105-3-Y-ZC205B2フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
13,370
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116356PBDAS16X105-3-ZC201B2フランジ形金具なし軸方向配管
12,580
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116365PBDAS16X105-7-7C-I-ZC205B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
11,250
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116374PBDAS16X105-7-7C-I-ZC205B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
14,480
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116383PBDAS16X105-7-7C-I-ZC230A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
12,100
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116392PBDAS16X105-7-7C-I-ZC230A2支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
16,180
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116408PBDAS16X105-7-7C-I-ZC230B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
12,460
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116417PBDAS16X105-7-7C-I-ZC230B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
16,900
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116426PBDAS16X105-7-7C-Y-ZC205A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,110
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116435PBDAS16X105-7-7C-Y-ZC205A2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
13,980
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116444PBDAS16X105-7-7C-Y-ZC230A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,320
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116453PBDAS16X105-7-7C-Y-ZC230A2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
16,400
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116462PBDAS16X105-7-7C-Y-ZC230B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,680
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
73116478PBDAS16X105-7-7C-Y-ZC230B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
17,120
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116487PBDAS16X105-7-7C-Y-ZC253A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,320
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116496PBDAS16X105-7-7C-Y-ZC253A2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
16,400
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116505PBDAS16X105-7-7C-Y-ZC253B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,680
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
73116514PBDAS16X105-7-7C-Y-ZC253B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
17,120
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116523PBDAS16X105-7-7C-ZC201B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
10,680
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116532PBDAS16X105-7-7C-ZC205B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
10,680
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116548PBDAS16X105-7-7C-ZC253B3支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
20,770
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116557PBDAS16X105-7-Y-ZC201B1クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,390
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116566PBDAS16X105-7-Y-ZC205B1クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,390
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116575PBDAS16X105-7-Y-ZC253A1クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,240
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116584PBDAS16X105-A-1A-I-ZC253B1片フート形I形ナックル付横方向配管
11,240
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116593PBDAS16X105-A-1A-Y-ZC205A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
9,890
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116602PBDAS16X105-A-1A-Y-ZC205A2片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
12,760
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116618PBDAS16X105-A-1A-ZC205B1片フート形金具なし横方向配管
9,460
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116627PBDAS16X105-A-1A-ZC230A1片フート形金具なし横方向配管
10,310
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116636PBDAS16X105-A-3-ZC230B3フランジ形金具なし横方向配管
19,580
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116645PBDAS16X105-A-3-ZC253B3フランジ形金具なし横方向配管
19,580
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116654PBDAS16X105-A-Y-ZC205B1基本形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
10,170
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116663PBDAS16X105-A-ZC201A3基本形金具なし横方向配管
14,760
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116672PBDAS16X105-A-ZC230B3基本形金具なし横方向配管
19,470
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116688PBDAS16X105-I-ZC230B1基本形I形ナックル付軸方向配管
11,020
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116697PBDAS16X105-I-ZC253B1基本形I形ナックル付軸方向配管
11,020
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
73116706PBDAS16X105-M-1A-Y片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
7,240
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116715PBDAS16X105-M-1A-ZC205B1片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,680
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116724PBDAS16X105-M-1-I-ZC230A1両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
11,130
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116733PBDAS16X105-M-1-I-ZC253B1両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
11,490
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116742PBDAS16X105-M-1-I-ZC253B2両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
15,930
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116758PBDAS16X105-M-1-Y-ZC201B1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
10,500
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116767PBDAS16X105-M-1-Y-ZC201B2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
13,730
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116776PBDAS16X105-M-1-ZC230A3両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
18,720
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする