ペンシリンダシリーズ PBDAS16X145

ペンシリンダシリーズ PBDAS16X145 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X145 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X145 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X145 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X145 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X145 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X145 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X145 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)145作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
ヘッドカバー配管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73122577PBDAS16X145-1A-I-ZC205B1片フート形I形ナックル付軸方向配管
10,170
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
73122586PBDAS16X145-1A-Y-ZC253A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,240
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73122595PBDAS16X145-1A-ZC201B1片フート形金具なし軸方向配管
9,600
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
73122604PBDAS16X145-1A-ZC230B3片フート形金具なし軸方向配管
19,690
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
73122613PBDAS16X145-1A-ZC253B1片フート形金具なし軸方向配管
10,810
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73122622PBDAS16X145-3-Y-ZC205B1フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,420
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
73122638PBDAS16X145-3-Y-ZC205B2フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
13,650
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73122647PBDAS16X145-3-ZC201B2フランジ形金具なし軸方向配管
12,860
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73122656PBDAS16X145-7-7C-I-ZC205B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
11,530
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73122665PBDAS16X145-7-7C-I-ZC205B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
14,760
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73122674PBDAS16X145-7-7C-I-ZC230A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
12,380
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73122683PBDAS16X145-7-7C-I-ZC230A2支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
16,460
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73122692PBDAS16X145-7-7C-I-ZC230B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
12,740
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73122708PBDAS16X145-7-7C-I-ZC230B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
17,180
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73122717PBDAS16X145-7-7C-Y-ZC205A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,390
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73122726PBDAS16X145-7-7C-Y-ZC205A2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
14,260
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
73122735PBDAS16X145-7-7C-Y-ZC230A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,600
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73122744PBDAS16X145-7-7C-Y-ZC230A2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
16,680
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73122753PBDAS16X145-7-7C-Y-ZC230B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,960
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73122762PBDAS16X145-7-7C-Y-ZC230B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
17,400
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73122778PBDAS16X145-7-7C-Y-ZC253A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,600
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73122787PBDAS16X145-7-7C-Y-ZC253A2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
16,680
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73122796PBDAS16X145-7-7C-Y-ZC253B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,960
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73122805PBDAS16X145-7-7C-Y-ZC253B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
17,400
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73122814PBDAS16X145-7-7C-ZC201B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
10,960
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
73122823PBDAS16X145-7-7C-ZC205B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
10,960
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
73122832PBDAS16X145-7-7C-ZC253B3支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
21,050
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73122848PBDAS16X145-7-Y-ZC201B1クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,670
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
73122857PBDAS16X145-7-Y-ZC205B1クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,670
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
73122866PBDAS16X145-7-Y-ZC253A1クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,520
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
73122875PBDAS16X145-A-1A-I-ZC253B1片フート形I形ナックル付横方向配管
11,520
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73122884PBDAS16X145-A-1A-Y-ZC205A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
10,170
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
73122893PBDAS16X145-A-1A-Y-ZC205A2片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
13,040
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73122902PBDAS16X145-A-1A-ZC205B1片フート形金具なし横方向配管
9,740
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73122918PBDAS16X145-A-1A-ZC230A1片フート形金具なし横方向配管
10,590
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
73122927PBDAS16X145-A-3-ZC230B3フランジ形金具なし横方向配管
19,860
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
73122936PBDAS16X145-A-3-ZC253B3フランジ形金具なし横方向配管
19,860
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
73122945PBDAS16X145-A-Y-ZC205B1基本形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
10,450
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
73122954PBDAS16X145-A-ZC201A3基本形金具なし横方向配管
15,040
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73122963PBDAS16X145-A-ZC230B3基本形金具なし横方向配管
19,750
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
73122972PBDAS16X145-I-ZC230B1基本形I形ナックル付軸方向配管
11,300
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73122988PBDAS16X145-I-ZC253B1基本形I形ナックル付軸方向配管
11,300
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73122997PBDAS16X145-M-1A-Y片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
7,520
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
73123006PBDAS16X145-M-1A-ZC205B1片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,960
9,098
10,008(税込)
10日以内出荷
返品不可
73123015PBDAS16X145-M-1-I-ZC230A1両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
11,410
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73123024PBDAS16X145-M-1-I-ZC253B1両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
11,770
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73123033PBDAS16X145-M-1-I-ZC253B2両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
16,210
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73123042PBDAS16X145-M-1-Y-ZC201B1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
10,780
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73123058PBDAS16X145-M-1-Y-ZC201B2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
14,010
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73123067PBDAS16X145-M-1-ZC230A3両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
19,000
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする