曜日別特売

ペンシリンダシリーズ PBDAS16X160

ペンシリンダシリーズ PBDAS16X160 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X160 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X160 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X160 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X160 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X160 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X160 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X160 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)160作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
ヘッドカバー配管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73125343PBDAS16X160-1A-I-ZC205B1片フート形I形ナックル付軸方向配管
10,600
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
73125352PBDAS16X160-1A-Y-ZC253A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,670
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73125368PBDAS16X160-1A-ZC201B1片フート形金具なし軸方向配管
10,030
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
73125377PBDAS16X160-1A-ZC230B3片フート形金具なし軸方向配管
20,120
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
73125386PBDAS16X160-1A-ZC253B1片フート形金具なし軸方向配管
11,240
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73125395PBDAS16X160-3-Y-ZC205B1フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,850
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73125404PBDAS16X160-3-Y-ZC205B2フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
14,080
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73125413PBDAS16X160-3-ZC201B2フランジ形金具なし軸方向配管
13,290
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73125422PBDAS16X160-7-7C-I-ZC205B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
11,960
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73125438PBDAS16X160-7-7C-I-ZC205B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
15,190
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73125447PBDAS16X160-7-7C-I-ZC230A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
12,810
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73125456PBDAS16X160-7-7C-I-ZC230A2支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
16,890
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73125465PBDAS16X160-7-7C-I-ZC230B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
13,170
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73125474PBDAS16X160-7-7C-I-ZC230B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
17,610
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73125483PBDAS16X160-7-7C-Y-ZC205A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,820
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73125492PBDAS16X160-7-7C-Y-ZC205A2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
14,690
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73125508PBDAS16X160-7-7C-Y-ZC230A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
13,030
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73125517PBDAS16X160-7-7C-Y-ZC230A2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
17,110
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73125526PBDAS16X160-7-7C-Y-ZC230B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
13,390
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73125535PBDAS16X160-7-7C-Y-ZC230B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
17,830
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73125544PBDAS16X160-7-7C-Y-ZC253A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
13,030
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73125553PBDAS16X160-7-7C-Y-ZC253A2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
17,110
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73125562PBDAS16X160-7-7C-Y-ZC253B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
13,390
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73125578PBDAS16X160-7-7C-Y-ZC253B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
17,830
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73125587PBDAS16X160-7-7C-ZC201B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
11,390
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73125596PBDAS16X160-7-7C-ZC205B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
11,390
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73125605PBDAS16X160-7-7C-ZC253B3支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
21,480
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73125614PBDAS16X160-7-Y-ZC201B1クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,100
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
73125623PBDAS16X160-7-Y-ZC205B1クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,100
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
73125632PBDAS16X160-7-Y-ZC253A1クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,950
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73125648PBDAS16X160-A-1A-I-ZC253B1片フート形I形ナックル付横方向配管
11,950
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73125657PBDAS16X160-A-1A-Y-ZC205A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
10,600
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
73125666PBDAS16X160-A-1A-Y-ZC205A2片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
13,470
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73125675PBDAS16X160-A-1A-ZC205B1片フート形金具なし横方向配管
10,170
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
73125684PBDAS16X160-A-1A-ZC230A1片フート形金具なし横方向配管
11,020
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73125693PBDAS16X160-A-3-ZC230B3フランジ形金具なし横方向配管
20,290
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
73125702PBDAS16X160-A-3-ZC253B3フランジ形金具なし横方向配管
20,290
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
73125718PBDAS16X160-A-Y-ZC205B1基本形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
10,880
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
73125727PBDAS16X160-A-ZC201A3基本形金具なし横方向配管
15,470
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73125736PBDAS16X160-A-ZC230B3基本形金具なし横方向配管
20,180
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
73125745PBDAS16X160-I-ZC230B1基本形I形ナックル付軸方向配管
11,730
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73125754PBDAS16X160-I-ZC253B1基本形I形ナックル付軸方向配管
11,730
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73125763PBDAS16X160-M-1A-Y片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
7,950
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
73125772PBDAS16X160-M-1A-ZC205B1片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
10,390
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
73125788PBDAS16X160-M-1-I-ZC230A1両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
11,840
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73125797PBDAS16X160-M-1-I-ZC253B1両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
12,200
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73125806PBDAS16X160-M-1-I-ZC253B2両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
16,640
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73125815PBDAS16X160-M-1-Y-ZC201B1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
11,210
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73125824PBDAS16X160-M-1-Y-ZC201B2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
14,440
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73125833PBDAS16X160-M-1-ZC230A3両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
19,430
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする