曜日別特売

ペンシリンダシリーズ PBDAS16X20

ペンシリンダシリーズ PBDAS16X20 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X20 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X20 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X20 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X20 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X20 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X20 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X20 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750内容量1個
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
ヘッドカバー配管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73131826PBDAS16X20-1A-I-ZC205B1片フート形I形ナックル付軸方向配管
8,460
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
73131835PBDAS16X20-1A-Y-ZC253A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,530
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
73131844PBDAS16X20-1A-ZC201B1片フート形金具なし軸方向配管
7,890
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
73131853PBDAS16X20-1A-ZC230B3片フート形金具なし軸方向配管
17,980
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73131862PBDAS16X20-1A-ZC253B1片フート形金具なし軸方向配管
9,100
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
73131878PBDAS16X20-3-Y-ZC205B1フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
8,710
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
73131887PBDAS16X20-3-Y-ZC205B2フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,940
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73131896PBDAS16X20-3-ZC201B2フランジ形金具なし軸方向配管
11,150
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73131905PBDAS16X20-7-7C-I-ZC205B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
9,820
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
73131914PBDAS16X20-7-7C-I-ZC205B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
13,050
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73131923PBDAS16X20-7-7C-I-ZC230B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
11,030
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73131932PBDAS16X20-7-7C-Y-ZC253A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,890
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
73131948PBDAS16X20-7-7C-Y-ZC253B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,250
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73131957PBDAS16X20-7-7C-ZC201B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
9,250
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
73131966PBDAS16X20-7-7C-ZC205B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
9,250
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
73131975PBDAS16X20-7-7C-ZC253B3支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
19,340
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73131984PBDAS16X20-7-Y-ZC201B1クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
8,960
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
73131993PBDAS16X20-7-Y-ZC205B1クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
8,960
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
73132002PBDAS16X20-7-Y-ZC253A1クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,810
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
73132018PBDAS16X20-A-1A-I-ZC253B1片フート形I形ナックル付横方向配管
9,810
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
73132027PBDAS16X20-A-1A-Y-ZC205A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
8,460
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
73132036PBDAS16X20-A-1A-Y-ZC205A2片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
11,330
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73132045PBDAS16X20-A-1A-ZC205B1片フート形金具なし横方向配管
8,030
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
73132054PBDAS16X20-A-1A-ZC230A1片フート形金具なし横方向配管
8,880
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
73132063PBDAS16X20-A-3-ZC230B3フランジ形金具なし横方向配管
18,150
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73132072PBDAS16X20-A-3-ZC253B3フランジ形金具なし横方向配管
18,150
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73132088PBDAS16X20-A-Y-ZC205B1基本形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
8,740
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
73132097PBDAS16X20-A-ZC201A3基本形金具なし横方向配管
13,330
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73132106PBDAS16X20-A-ZC230B3基本形金具なし横方向配管
18,040
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73132115PBDAS16X20-I-ZC230B1基本形I形ナックル付軸方向配管
9,590
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
73132124PBDAS16X20-I-ZC253B1基本形I形ナックル付軸方向配管
9,590
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
73132133PBDAS16X20-M-1A-Y片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
5,810
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
73132142PBDAS16X20-M-1A-ZC205B1片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,250
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
73132158PBDAS16X20-M-1-I-ZC230A1両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
9,700
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73132167PBDAS16X20-M-1-I-ZC253B1両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
10,060
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
73132176PBDAS16X20-M-1-I-ZC253B2両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
14,500
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73132185PBDAS16X20-M-1-Y-ZC201B1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
9,070
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
73132194PBDAS16X20-M-1-Y-ZC201B2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
12,300
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73132203PBDAS16X20-M-1-ZC230A3両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
17,290
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73132212PBDAS16X20-M-1-ZC253A3両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
17,290
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73132228PBDAS16X20-M-1-ZC253B1両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,490
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
73132237PBDAS16X20-M-3-ZC205B1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,280
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
73132246PBDAS16X20-M-3-ZC205B2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
11,510
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73132255PBDAS16X20-M-3-ZC230A1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,130
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
73132264PBDAS16X20-M-3-ZC230A2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
13,210
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73132273PBDAS16X20-M-3-ZC230B1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,490
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
73132282PBDAS16X20-M-3-ZC230B2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
13,930
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73132298PBDAS16X20-M-3-ZC253A1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,130
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
73132307PBDAS16X20-M-3-ZC253A2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
13,210
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73132316PBDAS16X20-M-I-ZC205B1基本形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
8,740
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする