曜日別特売

ペンシリンダシリーズ PBDAS16X40

ペンシリンダシリーズ PBDAS16X40 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X40 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X40 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X40 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X40 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X40 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X40 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X40 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)40作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750内容量1個
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
ヘッドカバー配管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73134267PBDAS16X40-1A-I-ZC205B1片フート形I形ナックル付軸方向配管
8,740
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
73134276PBDAS16X40-1A-Y-ZC253A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,810
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
73134285PBDAS16X40-1A-ZC201B1片フート形金具なし軸方向配管
8,170
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
73134294PBDAS16X40-1A-ZC230B3片フート形金具なし軸方向配管
18,260
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73134303PBDAS16X40-1A-ZC253B1片フート形金具なし軸方向配管
9,380
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
73134312PBDAS16X40-3-Y-ZC205B1フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
8,990
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
73134328PBDAS16X40-3-Y-ZC205B2フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,220
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73134337PBDAS16X40-3-ZC201B2フランジ形金具なし軸方向配管
11,430
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73134346PBDAS16X40-7-7C-I-ZC205B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
10,100
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
73134355PBDAS16X40-7-7C-I-ZC205B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
13,330
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73134364PBDAS16X40-7-7C-I-ZC230B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
11,310
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73134373PBDAS16X40-7-7C-Y-ZC253A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,170
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73134382PBDAS16X40-7-7C-Y-ZC253B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,530
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73134398PBDAS16X40-7-7C-ZC201B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
9,530
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
73134407PBDAS16X40-7-7C-ZC205B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
9,530
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
73134416PBDAS16X40-7-7C-ZC253B3支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
19,620
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
73134425PBDAS16X40-7-Y-ZC201B1クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,240
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
73134434PBDAS16X40-7-Y-ZC205B1クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,240
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
73134443PBDAS16X40-7-Y-ZC253A1クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,090
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
73134452PBDAS16X40-A-1A-I-ZC253B1片フート形I形ナックル付横方向配管
10,090
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
73134468PBDAS16X40-A-1A-Y-ZC205A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
8,740
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
73134477PBDAS16X40-A-1A-Y-ZC205A2片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
11,610
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73134486PBDAS16X40-A-1A-ZC205B1片フート形金具なし横方向配管
8,310
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
73134495PBDAS16X40-A-1A-ZC230A1片フート形金具なし横方向配管
9,160
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
73134504PBDAS16X40-A-3-ZC230B3フランジ形金具なし横方向配管
18,430
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73134513PBDAS16X40-A-3-ZC253B3フランジ形金具なし横方向配管
18,430
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73134522PBDAS16X40-A-Y-ZC205B1基本形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
9,020
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
73134538PBDAS16X40-A-ZC201A3基本形金具なし横方向配管
13,610
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73134547PBDAS16X40-A-ZC230B3基本形金具なし横方向配管
18,320
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73134556PBDAS16X40-I-ZC230B1基本形I形ナックル付軸方向配管
9,870
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
73134565PBDAS16X40-I-ZC253B1基本形I形ナックル付軸方向配管
9,870
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
73134574PBDAS16X40-M-1A-Y片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
6,090
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
73134583PBDAS16X40-M-1A-ZC205B1片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,530
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
73134592PBDAS16X40-M-1-I-ZC230A1両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
9,980
9,098
10,008(税込)
10日以内出荷
返品不可
73134608PBDAS16X40-M-1-I-ZC253B1両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
10,340
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
73134617PBDAS16X40-M-1-I-ZC253B2両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
14,780
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73134626PBDAS16X40-M-1-Y-ZC201B1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
9,350
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
73134635PBDAS16X40-M-1-Y-ZC201B2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
12,580
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73134644PBDAS16X40-M-1-ZC230A3両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
17,570
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73134653PBDAS16X40-M-1-ZC253A3両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
17,570
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73134662PBDAS16X40-M-1-ZC253B1両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,770
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
73134678PBDAS16X40-M-3-ZC205B1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,560
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73134687PBDAS16X40-M-3-ZC205B2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
11,790
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73134696PBDAS16X40-M-3-ZC230A1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,410
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
73134705PBDAS16X40-M-3-ZC230A2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
13,490
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73134714PBDAS16X40-M-3-ZC230B1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,770
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
73134723PBDAS16X40-M-3-ZC230B2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
14,210
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73134732PBDAS16X40-M-3-ZC253A1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,410
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
73134748PBDAS16X40-M-3-ZC253A2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
13,490
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73134757PBDAS16X40-M-I-ZC205B1基本形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
9,020
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする