コガネイ
ペンシリンダシリーズ PBDAS6
シリンダ内径(Φmm)
6
作動方式
複動片ロッド
仕様
センサペンシリンダ
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
クッション
なし
使用圧力範囲(MPa)
0.12~0.7
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.05
給油
不要
配管接続口径
M5×0.8
作動速度範囲(mm/s)
50~750
ロッド先端ねじ
金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
180
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付
ヘッドカバー配管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73142195
PBDAS6X100-1A-ZC205A1
100
片フート形
軸方向配管
¥
8,240
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73142204
PBDAS6X100-1A-ZC205B1
100
片フート形
軸方向配管
¥
8,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
73142213
PBDAS6X100-3-ZC230B1
100
フランジ形
軸方向配管
¥
9,840
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73142222
PBDAS6X100-A-1A-ZC205B1
100
片フート形
横方向配管
¥
8,740
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73142238
PBDAS6X100-A-1A-ZC205B2
100
片フート形
横方向配管
¥
11,970
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73142247
PBDAS6X100-A-1A-ZC230B1
100
片フート形
横方向配管
¥
9,950
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73142256
PBDAS6X100-A-1A-ZC253A1
100
片フート形
横方向配管
¥
9,590
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73142265
PBDAS6X100-A-ZC201A1
100
基本形
横方向配管
¥
8,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73142274
PBDAS6X100-ZC201B1
100
基本形
軸方向配管
¥
8,520
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73142283
PBDAS6X10-1A-ZC205A1
10
片フート形
軸方向配管
¥
6,670
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73142292
PBDAS6X10-1A-ZC205B1
10
片フート形
軸方向配管
¥
7,030
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73142308
PBDAS6X10-3-ZC230B1
10
フランジ形
軸方向配管
¥
8,270
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73142317
PBDAS6X10-A-1A-ZC205B1
10
片フート形
横方向配管
¥
7,170
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73142326
PBDAS6X10-A-1A-ZC205B2
10
片フート形
横方向配管
¥
10,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73142335
PBDAS6X10-A-1A-ZC230B1
10
片フート形
横方向配管
¥
8,380
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73142344
PBDAS6X10-A-1A-ZC253A1
10
片フート形
横方向配管
¥
8,020
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73142353
PBDAS6X10-A-ZC201A1
10
基本形
横方向配管
¥
6,730
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73142362
PBDAS6X10-ZC201B1
10
基本形
軸方向配管
¥
6,950
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73142378
PBDAS6X15-1A-ZC205A1
15
片フート形
軸方向配管
¥
6,670
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73142387
PBDAS6X15-1A-ZC205B1
15
片フート形
軸方向配管
¥
7,030
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73142396
PBDAS6X15-3-ZC230B1
15
フランジ形
軸方向配管
¥
8,270
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73142405
PBDAS6X15-A-1A-ZC205B1
15
片フート形
横方向配管
¥
7,170
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73142414
PBDAS6X15-A-1A-ZC205B2
15
片フート形
横方向配管
¥
10,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73142423
PBDAS6X15-A-1A-ZC230B1
15
片フート形
横方向配管
¥
8,380
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73142432
PBDAS6X15-A-1A-ZC253A1
15
片フート形
横方向配管
¥
8,020
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73142448
PBDAS6X15-A-ZC201A1
15
基本形
横方向配管
¥
6,730
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73142457
PBDAS6X15-ZC201B1
15
基本形
軸方向配管
¥
6,950
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73142466
PBDAS6X20-1A-ZC205A1
20
片フート形
軸方向配管
¥
6,670
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73142475
PBDAS6X20-1A-ZC205B1
20
片フート形
軸方向配管
¥
7,030
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73142484
PBDAS6X20-3-ZC230B1
20
フランジ形
軸方向配管
¥
8,270
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73142493
PBDAS6X20-A-1A-ZC205B1
20
片フート形
横方向配管
¥
7,170
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73142502
PBDAS6X20-A-1A-ZC205B2
20
片フート形
横方向配管
¥
10,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73142518
PBDAS6X20-A-1A-ZC230B1
20
片フート形
横方向配管
¥
8,380
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73142527
PBDAS6X20-A-1A-ZC253A1
20
片フート形
横方向配管
¥
8,020
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73142536
PBDAS6X20-A-ZC201A1
20
基本形
横方向配管
¥
6,730
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73142545
PBDAS6X20-ZC201B1
20
基本形
軸方向配管
¥
6,950
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73142554
PBDAS6X25-1A-ZC205A1
25
片フート形
軸方向配管
¥
6,670
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73142563
PBDAS6X25-1A-ZC205B1
25
片フート形
軸方向配管
¥
7,030
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73142572
PBDAS6X25-3-ZC230B1
25
フランジ形
軸方向配管
¥
8,270
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73142588
PBDAS6X25-A-1A-ZC205B1
25
片フート形
横方向配管
¥
7,170
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73142597
PBDAS6X25-A-1A-ZC205B2
25
片フート形
横方向配管
¥
10,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73142606
PBDAS6X25-A-1A-ZC230B1
25
片フート形
横方向配管
¥
8,380
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73142615
PBDAS6X25-A-1A-ZC253A1
25
片フート形
横方向配管
¥
8,020
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73142624
PBDAS6X25-A-ZC201A1
25
基本形
横方向配管
¥
6,730
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73142633
PBDAS6X25-ZC201B1
25
基本形
軸方向配管
¥
6,950
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73142642
PBDAS6X30-1A-ZC205A1
30
片フート形
軸方向配管
¥
6,670
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73142658
PBDAS6X30-1A-ZC205B1
30
片フート形
軸方向配管
¥
7,030
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73142667
PBDAS6X30-3-ZC230B1
30
フランジ形
軸方向配管
¥
8,270
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73142676
PBDAS6X30-A-1A-ZC205B1
30
片フート形
横方向配管
¥
7,170
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73142685
PBDAS6X30-A-1A-ZC205B2
30
片フート形
横方向配管
¥
10,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ